入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチュリスタイルの空気圧式送風機 |
50 Psig で消費される空気 | CFM 38 |
70 Psig で消費される空気 | CFM 53 |
50 Psig でのエアフロー | CFM 935 |
70 Psig でのエアフロー | CFM 1274 |
90 Psig でのエアフロー | CFM 1422 |
基本径 | 7 5 / 16 " |
ベース材料 | 鋳造アルミニウム |
ボルトサークル径 | 6 3 / 4 " |
フリーエアCFM @ 90 PSI | CFM 64 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅資材 | 鋼 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | NPT |
長さ | 16 1 / 3 " |
最大入口圧力 | 140のプサイ |
タイプ | ベンチュリスタイル |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8414596595 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | 50 Psig で消費される空気 | 70 Psig で消費される空気 | 長さ | 50 Psig でのエアフロー | 70 Psig でのエアフロー | 90 Psig でのエアフロー | 基本径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI-1200 | 1 / 2 " | CFM 38 | CFM 53 | 32 1 / 8 " | CFM 1211 | CFM 1429 | CFM 1580 | 7 5 / 16 " | ¥90,100 | |
ASI-2900 | 1" | CFM 76 | CFM 99 | 44 " | CFM 2770 | CFM 3340 | CFM 3752 | 11.16 " | ¥124,172 | |
ASI-4100 | 1" | CFM 117 | CFM 152 | 46 1 / 2 " | CFM 3785 | CFM 4562 | CFM 5041 | 14 1 / 3 " | ¥173,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。