AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 空気圧送風機、ベンチュリ スタイル、1/2 インチ入口、1580 cfm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチュリスタイルの空気圧式送風機 |
50 Psig で消費される空気 | CFM 38 |
70 Psig で消費される空気 | CFM 53 |
50 Psig でのエアフロー | CFM 1211 |
70 Psig でのエアフロー | CFM 1429 |
90 Psig でのエアフロー | CFM 1580 |
基本径 | 7 5 / 16 " |
ベース材料 | 鋳造アルミニウム |
ボルトサークル径 | 6 3 / 4 " |
フリーエアCFM @ 90 PSI | CFM 64 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅資材 | 鋼 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | NPT |
長さ | 32 1 / 8 " |
最大入口圧力 | 140のプサイ |
スロットサイズ | 1 / 3 " |
タイプ | ベンチュリスタイル |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8414596595 |
原産国 | US |
A. このベンチュリ ブロワーは、空気を吹き付けて高温環境で機械や作業員を冷却するためにも使用できます。
A. この送風機は、64 cfm の気流に対して 90 psi の圧力で 1580 cfm の圧縮空気を消費します。
A. この Air Systems International ASI-1200 ベンチュリ送風機は、最大圧力 140 psi の空気または蒸気で動作できます。
A. はい、より多くの極数のヒューズ パネルをお探しのお客様は、Bussmann を選択できます。 15600-06-20, 15600-08-20 & 15600-10-20 ヒューズ パネルにはそれぞれ 6、8、10 極があります。
モデル | 入口サイズ | 50 Psig で消費される空気 | 70 Psig で消費される空気 | 長さ | 50 Psig でのエアフロー | 70 Psig でのエアフロー | 90 Psig でのエアフロー | 基本径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI-2900 | 1" | CFM 76 | CFM 99 | 44 " | CFM 2770 | CFM 3340 | CFM 3752 | 11.16 " | ¥102,565 | |
ASI-4100 | 1" | CFM 117 | CFM 152 | 46 1 / 2 " | CFM 3785 | CFM 4562 | CFM 5041 | 14 1 / 3 " | ¥157,732 | |
ASI-1000 | 1 / 2 " | CFM 38 | CFM 53 | 16 1 / 3 " | CFM 935 | CFM 1274 | CFM 1422 | 7 5 / 16 " | ¥58,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。