DAYTON ベルトドライブブロワー、15-1/16 インチ、シングルインレット
形式 | モデル | Hz | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J563 | 50/60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥313,399 | |
A | 7J564 | 50/60 | 590 | 3640 | 1 | F | 1760 | 3-Phase | 3 | ¥374,191 | |
A | 7J565 | 50/60 | 665 | 4140 | 1.5 | F | 1750 | 3-Phase | 3 | ¥376,936 | |
A | 7J566 | 50/60 | 740 | 4700 | 2 | F | 1745 | 3-Phase | 3 | ¥339,309 | |
A | 7J600 | 50/60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥342,231 | |
A | 7J601 | 50/60 | 590 | 3640 | 1 | F | 1760 | 3-Phase | 3 | ¥403,023 | |
A | 7J602 | 50/60 | 665 | 4140 | 1.5 | F | 1750 | 3-Phase | 3 | ¥405,768 | |
A | 7J603 | 50/60 | 740 | 4700 | 2 | F | 1745 | 3-Phase | 3 | ¥368,141 | |
A | 7J560 | 60 | 740 | 4700 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | ¥327,271 | |
A | 7J583 | 60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥343,618 | |
A | 7J584 | 60 | 740 | 4700 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | ¥356,103 | |
A | 7J559 | 60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥314,786 |
ベルトドライブブロワー、15-1 / 16インチ、シングルインレット
Dayton スクエア ハウジング ブロワーは、濡れたカーペット、室内装飾品、硬い表面の床、壁、天井を素早く乾燥させるための大流量気流を生成するように製造されています。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製ハウジングと鋼製ホイールを備えており、強度、耐食性、耐久性を備えています。 単一の吸気口がブロワー ハウジングの片側から空気を引き込み、ベルト ドライブ設計により rpm 速度の点で柔軟性が得られます。 単相および三相モーターのバリエーションが用意されている、これらの単一入口、順方向カーブブロワーの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リング排気ファン
- 戻り止めロックポップとプランジャーピン
- 化学試験紙
- ハンドルとプル
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- 詳細
- 呼吸器の
- モバイルビンカートとワークステーション
- コーキングとシーラント
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- GASCO キャリングケース
- APPROVED VENDOR Aアダプター、オスアダプター×FNPT、316ステンレススチール
- WESTWARD インパクトソケット3/8インチドライブ6ポイント
- OSG Exocarb Aero Rougher Carbide エンドミル
- BUSSMANN CIF06シリーズ英国およびIECヒューズ
- VESTIL AC シリーズ ゴム車輪止め
- SLOAN ビーニー
- BALDOR / DODGE SCMED、パイロットフランジ、ボールベアリング
- GROVE GEAR GRシリーズ、BDスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機