DAYTON 7J583ブロワー15/1インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 540 |
CFM @ 0.125インチSP | 3280 |
CFM @ 0.250インチSP | 2780 |
CFM @ 0.500インチSP | 1990 |
排出高さ(インチ) | 15-13/16 |
排出幅(インチ) | 12.5 |
全負荷アンペア | 14.0/7.0 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅の高さ | 24.187 " |
ハウジングの長さ | 22.5 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 12.5 " |
Hz | 60 |
入口径 | 14-3 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 740 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターHP | 1 |
モーター絶縁 | B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
相 | 1 |
回転 | CCW |
軸径 | 1" |
タイプ | ベルトドライブ、ドライブパッケージ付きシングルインレットフォワードカーブ |
UPC | 212725872255 |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 15 1 / 16 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 9" |
船の重量(kg) | 45.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | Hz | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J559 | 60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | コンデンサ-開始 | 1 | ¥314,786 | |
7J560 | 60 | 740 | 4700 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | ¥327,271 | |
7J563 | 50/60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥313,399 | |
7J564 | 50/60 | 590 | 3640 | 1 | F | 1760 | 3-Phase | 3 | ¥374,191 | |
7J565 | 50/60 | 665 | 4140 | 1.5 | F | 1750 | 3-Phase | 3 | ¥376,936 | |
7J566 | 50/60 | 740 | 4700 | 2 | F | 1745 | 3-Phase | 3 | ¥339,309 | |
7J584 | 60 | 740 | 4700 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | ¥356,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。