DAYTON 7CC91排気ファン30インチボルト115 / 208-230
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
アイテム価格 | 標準デューティ排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 3C309 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 3 / 4 " |
ベアリングタイプ | 密閉ピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 8867 |
CFM @ 0.125インチSP | 8036 |
CFM @ 0.250インチSP | 6990 |
ファンRPM | 776 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C216 |
フランジの深さ | 1" |
フランジ幅 | 34 " |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 8.8 / 4.2-4.4 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C055 |
高さ | 34 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU4 |
最大BHP | 0.60 |
最大深さ | 21.5 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 30 " |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
軸径 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 17.8 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 17.8 |
UPC | 00799471519479 |
ベンチュリクリアランス径 | 30.375 " |
ベンチュリの深さ | 5.25 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
ウェザーフッドNo. | 1WBW1 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 39.24 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 0.25 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.500インチSP | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | CFM @ 0.625インチSP | ファンRPM | グラスファイバー壁シャッターNo. | フランジの深さ | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD16 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | - | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥209,933 | |
7AD17 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | - | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥233,779 | |
7AD20 | 1064 | 4C559 | 3 / 4 " | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥204,072 | |
7AD21 | 1064 | 4C559 | 3 / 4 " | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥224,489 | |
7AD24 | 2514 | 4C559 | 3 / 4 " | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥211,103 | |
7AD25 | 2514 | 4C559 | 3 / 4 " | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥265,775 | |
7AD28 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥232,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。