AUTONICS 誘導型長方形近接センサー
形式 | モデル | 回路タイプ | 深さ | 長さ | 動作周波数 | 電源要件 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSN25-5AC | 2ワイヤー | 25.3 mm | 35.5 mm | 20 Hz | 100から240 VACへ | 25 mm | - | 見積依頼
|
A | PSN25-5DN | NPN | 25.3 mm | 35.5 mm | 300 Hz | 12から24 VDCへ | 25 mm | - | 見積依頼
|
B | PSN40-20DN | NPN | 40 mm | 47 mm | 100 Hz | 12から24 VDCへ | 40 mm | ¥11,861 | |
C | PSN17-8DN | NPN | 17 mm | 30.8 mm | 200 Hz | 12から24 VDCへ | 17 mm | ¥7,084 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ユーティリティ廃棄物コンテナ
- 産業用および商業用除湿機
- 除染シャワー
- レンズクリーニングステーションティッシュリフィル
- ポンプとシリンダーのセット
- スイッチ
- フードサービス調理器具と準備
- 作業服
- 在庫ピッキングと収納カート
- 自動車のクリーニング/外観
- CHEMTROLS VALVES エルボー、90度
- FOSTORIA ルビーレッドスリーブ
- 3M ファイングレードサンディングベルト
- SPACEPAK ゾーンパックブランチダンパー
- ADVANCE TABCO ドレンボード収納キャビネット
- RUB VALVES S.94シリーズ、ボールバルブ
- LEESON 575Vモーター、三相、防滴、リジッドベース
- SPEARS VALVES ボールバルブインダストリアルトゥルーユニオン2000ミニマウントコンボキット
- K S PRECISION METALS 銅箔
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、パワーリング シャフト カラー