AUTONICS PSN25-5AC近接センサー誘導25mm Sq
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形近接センサー |
基本素材 | プラスチック |
ケースの材質 | 耐熱ABS |
回路タイプ | 2ワイヤー |
深さ | 25.3 mm |
検出距離 | 5 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 35.5 mm |
最大現在の負荷 | 200mA |
動作周波数 | 20 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
出力モード | NC |
電源要件 | 100から240 VACへ |
センシング方法 | 帰納的 |
シールド/非シールド | シールドなし |
幅(Width) | 25 mm |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 18.75 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 回路タイプ | 深さ | 長さ | 動作周波数 | 電源要件 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN17-8DN | NPN | 17 mm | 30.8 mm | 200 Hz | 12から24 VDCへ | 17 mm | ¥7,084 | ||
PSN25-5DN | NPN | 25.3 mm | 35.5 mm | 300 Hz | 12から24 VDCへ | 25 mm | - | 見積依頼
| |
PSN40-20DN | NPN | 40 mm | 47 mm | 100 Hz | 12から24 VDCへ | 40 mm | ¥11,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。