DAYTON 7CF37排気ファン48インチボルト115 / 208-230
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
アイテム価格 | 標準デューティ排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 3C312 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 1.25 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 21,827 |
CFM @ 0.125インチSP | 18,907 |
CFM @ 0.250インチSP | 13,506 |
ファンRPM | 429 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C220 |
フランジの深さ | 2" |
フランジ幅 | 54 " |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 13.6 / 6.9-6.9 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C211 |
高さ | 54 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU7 |
最大BHP | 1.20 |
最大深さ | 23.5 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 48 " |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
軸径 | 1.25 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 19.4 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 15.9 |
UPC | 469841202354 |
ベンチュリクリアランス径 | 48.5 " |
ベンチュリの深さ | 7" |
電圧 | 115 / 208-230 |
ウェザーフッドNo. | 1WBW4 |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 119.12 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 0.25 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.500インチSP | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | CFM @ 0.625インチSP | ファンRPM | グラスファイバー壁シャッターNo. | フランジの深さ | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD16 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | - | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥209,933 | |
7AD17 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | - | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥233,779 | |
7AD20 | 1064 | 4C559 | 3 / 4 " | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥204,072 | |
7AD21 | 1064 | 4C559 | 3 / 4 " | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥224,489 | |
7AD24 | 2514 | 4C559 | 3 / 4 " | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥211,103 | |
7AD25 | 2514 | 4C559 | 3 / 4 " | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥265,775 | |
7AD28 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥232,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。