シュナイダーエレクトリック30mm、2NO / 2NC、ジョイスティックスイッチ
シュナイダーエレクトリックの 30 mm ジョイスティック スイッチは、機器の位置と方向を正確に操作するのに最適です。 これらは、監視とセキュリティ、ゲーム、産業オートメーション、航空宇宙分野でロボット アーム、クレーン、その他の機械の動きを制御するために使用されます。
形式 | モデル | Action | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9001K37 | 維持:水平および垂直操作 | 非ラッチング | ¥92,620 | |
A | 9001K36 | ラッチ、水平および垂直操作で維持 | ラッチング | ¥92,620 | |
A | 9001K35 | 瞬間:スプリングが中央に戻る、水平および垂直操作 | 非ラッチング | ¥92,620 | |
B | 9001K34 | 瞬間:ラッチ、水平および垂直操作でスプリングが中央に戻る | ラッチング | ¥92,620 |
動作メカニズム
- 指定されたグリップまたはハンドルを使用してジョイスティックをしっかりと握ります。
- 接続された機器またはシステムを移動または制御する方向を特定します。
- 軽く圧力を加えて、ジョイスティックを目的の方向に動かします。
- ジョイスティックを動かすときは、接続された機器またはシステムの反応に注意してください。
特徴
- これらのジョイスティック スイッチは垂直方向と水平方向に操作できるため、さまざまな方向で柔軟な制御オプションが可能です。
- 金属構造を採用しており、信頼性が高く長期にわたる動作のための強度を提供します。
- これらのジョイスティック オペレータには維持/瞬間的なアクションが含まれており、作動後のスイッチの動作に柔軟性をもたらします。
- これらは、ラッチング/非ラッチングのオプションを備えており、一度作動した状態を維持するか、解放時に元の状態に戻るかを選択できます。
- 一部のモデルにはノーマルオープンおよびノーマルクローズ接点構成が付属しており、さまざまな機能の接続と制御に柔軟性を提供します。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
これらのジョイスティックスイッチを取り付けるにはどうすればよいですか?
- ジョイスティックスイッチの取り付け位置を決定します。
- 取り付け面がきれいで平らであることを確認して、取り付け面を準備します。
- 付属の図に従って配線を接続してください。
- ジョイスティックスイッチは取付面にしっかりと取り付けてください。
- 損傷を避けるため、配線は慎重に配線してください。
- ジョイスティック スイッチを制御対象の機器またはシステムに接続します。
- インストールを完了する前に、ジョイスティック スイッチの機能をテストしてください。
アプリケーションにジョイスティック スイッチを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、機能、耐久性、電気定格、取り付け、サイズが含まれます。
これらのジョイスティックスイッチを掃除するにはどうすればよいですか?
- 洗浄中は安全を確保するために電源を切ってください。
- 圧縮空気を使用して、ジョイスティック スイッチの周囲のほこりや破片を吹き飛ばします。
- 中性洗浄液またはイソプロピル アルコールで湿らせた湿らせた布または綿棒でスイッチを優しく拭きます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアクローザーアクセサリー
- ホールソー
- 危険場所手動モータースイッチおよびスターター
- 連続屈曲ケーブル
- 金属製フレキシブルコンジット
- テープ
- コードレスツール
- カーペットツールキット
- 中央機器
- 水質と浄化
- SCHNEIDER ELECTRIC 種火レンズ、30mm、黄色
- REELCRAFT アルティメットデューティーフューエルホースリール、FF9000シリーズ、スプリングリターン
- NEWSTRIPE 交通、道路標示、駐車ステンシル
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径12-1/8インチ
- COOPER B-LINE XNUMXつのスタッドリング接続
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P319 1/6 曲げ 60 度。 エルボ、ハブ×ハブ
- EBERBACH ホットプレートレシプロシェーカー
- EATON S811+/S801+ シリーズ 電柱キット
- VOLLRATH ソースポット
- BUSSMANN 170M 高速角型ヒューズ、サイズ 3、TN/110 タイプ T インジケータ