DESTACO2013シリーズ水平ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2013-U | いいえ | 295ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.65 " | 0.75 " | ¥5,529 | |
B | 2013-UR | 有り | 295ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.65 " | 0.75 " | ¥9,705 |
2013シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 2013 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、ハンドル クリアランスを増やしてピンチ ポイントを減らし、固定ハンドル ピボットによりスムーズな動作を実現します。 Destaco 水平クランプは、木工、治具チェック、軽機械加工、および機器のテストに使用されます。 また、最大保持容量 295 ポンド (133.81 kg) の U 字型アームも装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 仕事と店のチケットホルダー
- ベンチとフロアスケール
- ベンチトリプル出力DC電源
- 農業ファン
- ポケットエアフィルター
- 備品
- 土壌試験
- フェルト
- HVACテスト機器
- タンブラーとメディア
- PAWLING CORP 摩擦レール
- MILWAUKEE VALVE AT25 / 50電動アクチュエータ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-13 Unc
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-11 Unc
- GRUVLOK セグウェルド亜鉛メッキ22-1/2Deg。 肘
- SPEARS VALVES EPDM ガスケット付き CPVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、ソケット x Fipt
- EATON CH シリーズ ソーラー対応ロードセンター
- KERN AND SOHN EG-AMシリーズ上皿天びん
- KIMBLE CHASE フリットガス分散管
- HUMBOLDT 砂相当原液