入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.31 " |
ベースの長さ | 1" |
クランプアームの長さ | 1.03 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 100度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 55度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.88 " |
保持力 | 100ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 3.53 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.040 " |
製品データシート | デスタコ-201-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437520159 |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 2.21 |
原産国 | US |
Destaco 201-UB 垂直ホールドダウン クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 クランプ本体を動かさずにワークの固定・緩めができる固定式モデルです。 このクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 クランプが係合購入に進む、レバーハンドルを押して直立位置にし、ワークを所定の位置に保持します。 Destaco 201-UB 垂直トグル クランプは、ベース、クランプ アーム、ハンドルを柔軟に配置し、さまざまな用途に合わせて任意の位置に溶接できます。 これは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシュを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを採用しており、作業時の負担や痛みを最小限に抑えます。 レバーハンドルはクランプヘッドを係合および解放し、ワークピースをワークテーブル上に保持します。 Destaco 201-UB 垂直ホールドダウン トグル クランプは、特定の用途に必要な固定具を減らすクランプ機能を提供します。 さまざまな高さのワークに簡単に適応できます。 この垂直押さえトグル クランプは事実上メンテナンス不要で、潤滑油を数滴垂らすだけでユニットを優れた状態に保ちます。 頻繁なワークの移動を気にすることなく作業が行えます。 独自のピボットとレバー システムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 Destaco 201-UB 垂直押さえクランプは、さまざまな厚さの材料を扱うときに役立つ、高い作用力と柔軟な調整機能を提供します。
Destaco 201-UB 垂直ホールドダウン クランプは幅広い機能の組み合わせで構成されており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、溶接、ヘビーデューティ生産などの用途に適応できます。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するように設計されています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置され、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco 垂直ハンドル トグル クランプには、スチール、ステンレススチール、鍛造合金スチールのバリエーションがあります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。