DESTACO201シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | クランプアーム下の高さ | クランプアームの長さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201-USS | 0.62 " | 1.02 " | 125ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 垂直 | ¥7,090 | |
B | 201-U | 0.63 " | 1.03 " | 100ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバー | 垂直 | ¥3,585 | |
C | 201TU | 0.63 " | 1.01 " | 100ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | Tハンドル | ¥8,710 | |
D | 201-UB | 0.88 " | 1.03 " | 100ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | 垂直 | ¥3,693 |
201シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
これらの Destaco 201 シリーズ垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、垂直手動ホールドダウン クランプとも呼ばれ、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供するように設計されています。 これらの手動クランプは、クランプが係合したときに直立位置に押し上げられるレバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 さらに、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで下向きのクランプ力を加え、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での治具の検査、組み立て/テスト、木工および軽機械加工に最適です。 これらのホールドダウン クランプは、狭いスペース向けの薄型設計が特徴で、ベース、クランプ アーム、ハンドルを希望の位置に溶接することで柔軟に配置できます。 これらは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 これらのクランプには、最大の保持力と人間工学に基づいたハンドル グリップを実現するネオプレン スピンドルが付属しています。 Destaco 垂直手動ホールドダウン クランプは、取り付けを容易にするネジ穴付きのストレートまたはフランジ付きベースを備えています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、必要に応じてハンドルを柔軟に配置でき、疲れにくいハンドル グリップを備えています。 これらの垂直ホールドダウン クランプは、露出した表面の腐食に耐えるためにスチール/ステンレス鋼で作られており、最大 125 ポンドの荷重に耐えることができます。さらに、迅速かつ安全に表面またはブレードに取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースが付いています。それぞれ。 これらのクランプは、優れたハンドクリアランスを提供し、最大 100 度のクランプバー開口角度を発揮できます。
あなたが使用します
これらの Destaco 201 シリーズ垂直押さえ手動クランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、木工、組み立て、取り付けとテスト、軽機械加工などの用途に最適です。 これらは航空宇宙、自動車、食品および包装業界で使用されています。
特徴
- Destaco 201 シリーズの空気圧スイング クランプは、露出した表面の腐食に耐え、構造的剛性を確保するためにスチール / ステンレススチール構造を採用しています。
- それらは最大の保持力のためにネオプレンスピンドルが付属しています。
- これらのクランプには、人間工学に基づいたTハンドルまたは疲労の少ないハンドルグリップを備えた垂直ハンドルが付属しています。
- 安全性を高めるために、クランプバーの最大開き角度を100度にすることができます。
- これらのクランプは、125ポンドまでの荷重に耐えることができます。
- 狭いスペースでも柔軟性を提供する薄型設計です。
- これらの Destaco 201 シリーズの空気圧スイング クランプは、それぞれ迅速かつ確実に表面またはブレードに取り付けるためのネジ穴を備えたフランジ付きまたはストレート ベース スタイルで利用できます。
対応アクセサリー
- Destaco 305208-M および 201943-M: これらの Destaco スピンドル アセンブリは、ブランドの 201 シリーズ空気圧スイング クランプ用に設計されており、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷からクランプを保護します。 これらのフラットチップボンディング (305208-M) および六角頭 (201943-M) スピンドルにはジャムナットが含まれており、クランプ距離間の調整が可能で、取り付けが簡単です。 これらのスピンドル アセンブリには、過酷な溶接環境での腐食を防ぐステンレス鋼バージョンも用意されています。
- Destaco 102111 & 102911: これらの Destaco フランジ付きワッシャーは、耐腐食性と耐用年数を向上させる亜鉛メッキが特徴です。 取り付けが簡単で、振動に対して確実に接続できます。
規格と承認
- これらの Destaco 201 シリーズ空気圧スイング クランプは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認定を受けています。
インストール
これらの Destaco 空気圧スイング クランプ アームは、それぞれ迅速かつ確実に表面またはブレードに取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースを備えています。
よくある質問
空気圧スイングクランプとは何ですか?
空気圧スイングクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でワークピースをクランプするために設計されています。 これらは、低いクランプ力を必要とし、クランプ領域にストラップやクランプコンポーネントがない状態を維持し、ワークピースのロードとアンロードを制限しないアプリケーションに最適です。
Destaco 垂直クランプは Toggle Lock Plus 安全機能を利用できますか?
はい、多くの Destaco 垂直クランプが含まれています。 Destaco 207-LR ホールドダウンクランプ クランプが誤って開くのを防ぐために、Toggle LockPlus安全メカニズムが付属しています。
か Raptor Supplies ホールドダウンクランプ用の交換用スピンドルを提供していますか?
はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗/ねじれ/屈曲による損傷から保護するために、ブランドのホールドダウン クランプ用の Destaco 201943-M および 305208-M スピンドルを提供できます。
Destaco 空気圧スイング クランプが機能するために必要なアクセサリは何ですか?
Destaco 空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレリンス蛇口ホースリールキット
- 安全スリーブとチューブホルダー
- アクアスタットリレー
- クーラントフィルターとカートリッジ
- 音声データハウジング
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- フックリフティングアクセサリーの下
- HOFFMAN クイックトレイプロシリーズ 強化壁ブラケット
- WATTS プリーツフィルター
- PS DOORS EzDam防潮壁
- GRUVLOK 45度ロングラジアスエルボ
- SPEARS VALVES LabWasteCPVCパイプ
- MARTIN SPROCKET ローラーベアリングフランジユニット
- STREAMLIGHT 提灯
- AIRSPADE 5000 空気式土壌掘削ツール
- BROWNING スクリューコンベヤ付属品
- VESTIL NPG4 シリーズ ロープロファイル ラック ガード