入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.63×0.94インチ |
クランプアームの長さ | 1.02 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 100度 |
直径 | 0.170 " |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 55度 |
クランプアーム下の高さ | 0.62 " |
保持力 | 125ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.080 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.040 " |
製品データシート | デスタコ-201-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | 10-32 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン、ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 201-USS 垂直トグル クランプは、レバー ハンドルを使用してワークピースを静止位置にしっかりと保持し、クランプ ヘッドを直立位置に押しながらクランプ ヘッドを係合および解放します。 トグル機構を通じて加えられる荷重を増加させることで下向きのクランプ力を加え、耐用年数を延ばすために硬化および研磨されたピボットピンとブッシュを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されています。 この垂直押さえトグル クランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 優れたハンドクリアランスを提供する長いハンドルが装備されており、安全性を高めるために開く角度を最大 100 度に制限するために位置を変更できます。 このクランプは、クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計を特徴とし、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きベースを備えています。 Destaco 201-USS 垂直トグル クランプは、自動車、航空宇宙、消費財、食品および包装業界における治具の検査、軽機械加工、組み立て、テスト、溶接、穴あけ、フライス加工、木工加工に最適です。 露出面の腐食に耐えるステンレス鋼構造が特徴で、最大 125 ポンドの荷重に耐えることができます。この垂直トグル クランプには、アーム エクステンションの取り付けが簡単な U バー クランプ アームが付いています。
Destaco 201-USS 垂直トグル クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における治具のチェック、軽機械加工、組み立て、テスト、溶接、穴あけ、フライス加工、木工などの用途に適しています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。