入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.63×0.94インチ |
クランプアームの長さ | 1.03 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 100度 |
直径 | 0.170 " |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 55度 |
クランプアーム下の高さ | 0.63 " |
保持力 | 100ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.080 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.040 " |
製品データシート | デスタコ-201-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M5 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 201-U 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、木工および製造施設でワークピースを静止した状態に保ち、平らな面にクランプするのに適しています。 この手動クランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある用途に最適です。 標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に、長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 このトグル クランプには調整可能なネオプレン スピンドルが付属しており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計された U 字型バーが特徴です。 この機能により、作業者はさまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整できます。 Destaco 201-U トグル クランプは、XNUMX 組の取り付け穴を備えたフランジ スタイルのベースを備えており、ドライバーなどの簡単なツールを使用して平らな面や作業台に簡単に取り付け/取り外しが可能です。 研磨条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるためのスチール構造を採用しています。 ただし、このクランプは機械加工用途向けではありません。 オールステンレススチール、ストレートベース U バー、フランジベース T ハンドルスタイルのバリエーションも提供しています。 Raptor Supplies.
A. はい、Destaco 201-U フランジ付きベース U バー バリアントに加えて、Destaco はストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 201-UB)およびフランジ付きベースUバー、Tハンドル(デスタコ 201-TU)スタイルの垂直クランプも同様です。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)ですが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)です。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するように設計されています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセスで機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.一部のUバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。