入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.31 " |
ベースの長さ | 1" |
ベース幅 | 1.34 " |
クランプアームの長さ | 1.01 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 100度 |
Handle | Tハンドル |
ハンドル開口部 | 55度 |
ハンドルスタイル | Tハンドル |
クランプアーム下の高さ | 0.63 " |
保持力 | 100ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 3.08 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.040 " |
製品データシート | デスタコ-201-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437520128 |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 3.51 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 2.21 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ロック位置でベースに対して垂直に配置されたストレート/T ハンドルが特徴で、クランプ アームまたは付属のスピンドルをワークピースに対して押します。 これらのクランプはスピンドルに対応し、ワークピースの緩みや滑りを防ぎ、作業全体を通じてワークピースを静止した状態に保ちます。 ワークのクランプや取り外しを繰り返し行う作業に適したトグルクランプです。 Destaco 201 シリーズ垂直押さえクランプは、木工、軽機械加工、組み立て、治具のチェック、テストおよび閉鎖作業においてワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 これらのクランプは、設置および操作時のスペースを節約するための Destaco の垂直押さえクランプの最小シリーズです。 U 字型のクランプ バーが装備されており、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できます。 これらのUバークランプを使用購入に進む、さまざまなサイズのワークに応じてトグルクランプを調整できます。 Destaco 201-TU 手動トグル クランプは、構造剛性を高め、摩耗条件による損傷や摩耗を最小限に抑えるためのスチール構造を採用しています。 T字型のハンドルが付いており、握ったときにグリップ力を発揮します。 このクランプには、ねじ付き取り付け穴のあるフランジ付きベースがあり、平らな水平面/ワークピースに素早く取り付け/取り外しができます。 スチール構造を採用しており、長寿命を確保し、摩耗条件や過酷な使用に対する損傷や摩耗を最小限に抑えます。 Raptor Supplies また、さまざまな要件のアプリケーションで使いやすいように、ステンレス鋼構造、ストレートベース、ストレート垂直ハンドルを備えたバリエーションでこれらのクランプを提供しています。
A.フランジ付きベースとTハンドルを備えたこのバリエーションに加えて、 Raptor Supplies ストレートベース&ストレートハンドル(デスタコ 201-UB)およびフランジ付きベースとストレートハンドル(デスタコ 201-U) スタイルの垂直クランプも同様です。 Destaco 201-TU クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 201 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの理想的な能力を表しています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A. Destaco 201-TU などの特定の U バー スタイル クランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。