DESTACO 353 シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | 最大あごの開口部 | フックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 353-65 | 2100ポンド。 | いいえ | 鋼 | パーティングラインクランプ | 2.57 " | パーティングライン | ¥23,256 | |
A | 353-35 | 2800ポンド。 | いいえ | 鋼 | パーティングラインクランプ | 1.39 " | パーティングライン | ¥14,854 |
353シリーズプルアクションラッチクランプ
Destaco 353 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、炭素鋼またはステンレス鋼の本体構造で、メンテナンスが簡単な交換可能なステンレス鋼のピボット ピンと人間工学に基づいたハンドルを備えています。 このラッチ クランプは、金型のパーティング ラインを直接クランプするのに最適です。 Destaco プル アクション クランプは、成形、クロージャーの製造、溶接用途に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボックストラック
- ツールホルダーアクセサリ
- リフトテーブルとカート
- ベルト
- 落下保護
- 噴霧器とスプレッダー
- 電線管継手および付属品
- カップリングの首輪とアダプター
- カウンターとアワーメーター
- RICE LAKE キャリブレーションウェイト
- HALLOWELL 閉じたベースストリップ
- NIBCO DWV ティー
- MILWAUKEE VALVE グローブバルブ
- BUSSMANN ACLシリーズ自動車用ヒューズ
- KABA 電子キーレスデッドボルト
- HUMBOLDT バーナートップ
- GASTON MILLE アトナトップ安全靴
- VESTIL VGP シリーズ V 溝パイプムーバー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDVS一減速減速機