入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.53×0.70インチ |
クランプアームの長さ | 1.65 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 71度 |
直径 | 0.170 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 58度 |
クランプアーム下の高さ | 0.75 " |
保持力 | 295ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.300 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.870 " |
製品データシート | デスタコ-2013-ur.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M5 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
UPC | 697437519184 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.23 |
船の長さ(cm) | 3.23 |
船幅(cm) | 0.94 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 2013-U 水平ホールドダウン クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 このユニットには、中実または U 字型の押さえバーとフランジ付きベースが付いています。 反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 このホールドダウントグルクランプはスチール/ステンレススチール製で、クランプバーと平行な水平ハンドルが付いています。 Destaco 2013-U 水平ホールドダウン クランプには、ハンドル、レバー システム、固定バーが付属しています。 固定バーにより物体が動かないようにし、レバー システムが物体に十分な圧力を加えてワークピースを安定させます。 このクランプは、クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計を特徴としています。 Destaco 2013-U 水平ホールドダウン クランプには、ほとんど力を入れずにロックまたはロック解除するのに強力なクランプ力を加えるリンケージ システムが組み込まれています。 ジョーにはスプリングが装備されており、数回の調整後に所定の位置に保持されます。 このトグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 この Destaco トグルクランプは、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムを備えており、さまざまなサイズのワークピースをクランプできます。
Destaco 2013-U 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の組み立て、軽量クランプ、木工用途に使用されます。
A.水平ハンドルトグルクランプは、オーバーセンターロックアクションを使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
A. トグルクランプは非常に柔軟です。 水平押さえトグル クランプと垂直押さえトグル クランプの唯一の違いはハンドルとバーであり、両方とも異なる方向に動きます。 水平クランプでは、クランプがロックされているときにハンドルが水平 (ベースに対して平行) に配置されますが、垂直クランプではハンドルが垂直 (ベースに対して垂直) に配置されます。
A. Destaco ホールドダウン アクション クランプは、表面を取り付けるツールに対して垂直な下方向に力を加えます。 縦型と横型があります。
A.仕様を確認することで、トグルクランプ容量を確認できます。 メーカーからの製品仕様は、喉の深さと顎の開口部に関する情報で構成されています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
A. Destaco 手動トグル クランプは、安全かつ人間工学に基づいた方法で部品を治具にしっかりと保持します。 これらの迅速に動作するクランプにより、生産性とサイクルタイムが向上します。
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱う際は、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールには、MagnalubeGグリースが必要です。 潤滑油を数滴必要とするだけで、優れた状態を保つことができます。
プロダクト | モデル | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-UR | 有り | 295ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.65 " | 0.75 " | ¥9,705 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。