入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.53×0.70インチ |
クランプアームの長さ | 1.65 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 71度 |
直径 | 0.170 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 58度 |
クランプアーム下の高さ | 0.75 " |
保持力 | 295ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.300 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.870 " |
製品データシート | デスタコ-2013-ur.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M5 |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
UPC | 723434488311 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
Destaco 2013-UR 水平ホールドダウン クランプは、ホールドダウン動作がファスナーの代わりに効果的に使用できる用途に最適です。 コンパクトなサイズで高さが低いため、限られたスペースでも使用できます。 正面からも側面からも操作できるハンドルを備えた横型クランプです。 このホールドダウン クランプには、U 字型のホールドダウン バー、最大 71 度のクランプ バー開口角度、および 295 ポンドの保持能力を備えたフランジ付きベースが付属しています。この水平ホールドダウン クランプは、反復的な作業を実行する場合に、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 Destaco 2013-UR 水平ホールドダウン クランプはスチール製で、クランプ バーと平行な水平ハンドルが付いています。 ハンドル、レバーシステム、固定バーが付属しています。 固定バーは物体が動かないことを保証し、レバーシステムが物体に十分な圧力を加えて作業中に安定した状態に保ちます。 このクランプは、クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計を特徴としています。 この Destaco 水平ホールドダウン クランプにはリンケージ システムが組み込まれており、ほとんど力を入れずにロックしたり、ロックを解除したりするだけで強力なクランプ力を適用できます。 このトグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 Destaco 2013-UR 水平ホールドダウン クランプは、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムを備えています。 これにより、さまざまなサイズのワークをクランプして圧力を調整することができます。 振動による誤開放を防止するリリースレバー「トグルロックプラス」を搭載したモデルです。
Destaco 2013-UR 水平ホールドダウン クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、組み立てとテスト、軽機械加工、木工などの用途に適応できます。航空宇宙、自動車、食品および包装業界での使用に最適です。
A.水平トグルクランプは、オーバーセンターロック動作を使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱う際は、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールには、MagnalubeGグリースが必要です。 潤滑油を数滴必要とするだけで、優れた状態を保つことができます。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます(摩耗、ねじれ、屈曲から保護するために選択されたユニットに付属しています)。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護するために、ホールドダウン クランプ用の Destaco スピンドルを提供します。
プロダクト | モデル | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-U | いいえ | 295ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.65 " | 0.75 " | ¥5,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。