デイトン カーブキャップ
形式 | モデル | 深さ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 最大入口温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YM46 | 26 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32」 | 24 " | 200度F | 26 " | ¥113,906 | |
A | 4YM47 | 30 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32」 | 26 " | 200度F | 30 " | ¥121,035 | |
A | 5JKF4 | 31 " | 24 " | 31 " | 26 " | 29 " | 201度F | 31 " | ¥124,312 | |
A | 4YM48 | 34 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32」 | 32 " | 200度F | 34 " | ¥141,291 | |
A | 4YM49 | 42 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32」 | 38 " | 200度F | 42 " | ¥157,696 | |
A | 4YM50 | 42 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32」 | 42-13 / 64」 | 200度F | 42 " | ¥183,345 | |
A | 4YM51 | 46 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32」 | 44-13 / 64」 | 200度F | 46 " | ¥201,683 | |
A | 4YM52 | 57 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32」 | 50-13 / 64」 | 200度F | 57 " | ¥211,990 | |
A | 4YM53 | 57 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32」 | 56-13 / 64」 | 200度F | 57 " | ¥224,349 | |
A | 5JKF0 | 64 " | 57 " | 64 " | 59 " | 62 " | 202度F | 64 " | ¥366,292 | |
A | 5JKF1 | 70 " | 63 " | 70 " | 65 " | 68 " | 203度F | 70 " | ¥456,645 |
縁石キャップ
Dayton カーブ キャップは、チューブアキシャル ファンをアップブラスト ベンチレーターに変換するルーフ ファン アクセサリ ユニットです。 これらの縁石キャップは、耐久性を高める頑丈なスチール構造と、腐食性ガスから保護し、紫外線による劣化を防ぐための UV 抑制剤を含む炭焼きエナメルコーティングを備えています。 これらは、直径 16 ~ 60 インチの Dayton チューブアキシャル ファン (排煙チューブアキシャル ファンには推奨されません) と互換性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーハンマー
- 保護眼鏡
- PTFEホースアセンブリ
- 特殊スイッチ
- ショップ家具
- 手袋と手の保護具
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- ステンレス鋼
- 鋳鉄
- DYNABRADE 8 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- DAYTON フロートアセンブリ
- HUBBELL PREMISE WIRING 表面実装ハウジング、2ポート
- ATP チューブ3/4インチアウター100フィート長ナチュラル
- SALSBURY INDUSTRIES 道端のメールボックス
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 8-20 Un
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 8-28 Un
- BALDOR MOTOR 三相ブレーク モーター、C-フェース、フットレス、ODP
- EATON HKDシリーズ 電子配線用遮断器 Kフレーム
- 80/20 Tスロット押出