DAYTON 4YM49カーブキャップ42インチD6インチH42インチ幅
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縁石キャップ |
深さ | 42 " |
ディメンションA | 33.625 " |
寸法B | 42 " |
ディメンションC | 6" |
外形寸法D | 32-3 / 32」 |
寸法E | 38 " |
終了 | 焼付けエナメル |
チューブアキシャルファン径用 | 30 " |
ファン用 | 3C412、4TM86 |
高さ | 6" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
最大入口温度 | 200度F |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 110.49 |
船幅(cm) | 108.2 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 最大入口温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YM46 | 26 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32」 | 24 " | 200度F | 26 " | ¥113,906 | |
4YM47 | 30 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32」 | 26 " | 200度F | 30 " | ¥121,035 | |
4YM48 | 34 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32」 | 32 " | 200度F | 34 " | ¥141,291 | |
4YM50 | 42 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32」 | 42-13 / 64」 | 200度F | 42 " | ¥183,345 | |
4YM51 | 46 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32」 | 44-13 / 64」 | 200度F | 46 " | ¥201,683 | |
4YM52 | 57 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32」 | 50-13 / 64」 | 200度F | 57 " | ¥211,990 | |
4YM53 | 57 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32」 | 56-13 / 64」 | 200度F | 57 " | ¥224,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。