DESTACO 324-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 324-R | 11.9 mm | 3.47 " | ¥11,819 | |
B | 324-RM-25 | 25 mm | 4.4528 " | ¥19,157 | |
B | 324-RM-50 | 50 mm | 5.437 " | ¥13,924 | |
B | 324-RM-100 | 100 mm | 7.4055 " | ¥19,157 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レインウェア
- ネジ
- 磁石と磁気ストリップ
- チェックバルブと逆流防止装置
- 噴霧器とスプレッダー
- 風速計と風速計
- 電気ホースチョップソー
- コンベヤーHスタンド
- 室内空気質スクリーニング
- 穀物水分テスター
- DANCO リペアキット
- APPROVED VENDOR ソフトキャリングケース
- AMERICAN TORCH TIP ノズルリンカーンスタイル
- DAYTON オープンドラムミキサー、316ステンレス鋼
- MARTINS INDUSTRIES スチールタイヤラック
- 3M 反射テープ、2インチX30フィート
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 80チェーン
- BOSTON GEAR FCシリーズ 軸継手
- DWYER INSTRUMENTS デジタル温度スイッチ
- UNEX FLOW CELL モバイルフローラック