入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.81 " |
ベースの長さ | 1" |
ベース幅 | 1.38 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 25 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.56 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.4528 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.85 |
船の長さ(cm) | 8.86 |
船幅(cm) | 2.06 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ハンドルを使用してクランププルバー/フックをワークピース/固定具の周囲に配置します(クランプベースに対して水平または垂直に配置)。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、および J フック設計を備えており、ラッチ、成形、および組み立て作業で頻繁に治具を引っ張ったり閉じたりすることができます。 Destaco 324 シリーズ クランプ クランプベースに対して垂直に配置されたワークを閉じるための垂直Uフックを備えています。 人間工学に基づいたハンドルには、特許取得済みの親指コントロール レバーが装備されており、片手で素早く操作できます。 これらのクランプはフランジ付きベース取り付けスタイルを採用しており、平らな面/ワークピースに素早く簡単に取り付けることができます。 Destaco 324-RM-25 クランプには、標準長さの U フック スタイルのクランプよりも 25 mm 長い U フックが付属しており、より長い距離でワークピースを閉じることができます。 クランプの二次ロックとしてトグルロックプラス機構を搭載しており、作業中の不用意なクランプの開放を防止します。 このラッチ クランプはスチール製で、通常の磨耗に耐えられる強度と耐久性を備えています。 最大保持容量は500ポンドです。 Raptor Supplies 腐食に耐えるステンレス鋼構造のバリエーションでこのクランプを提供します。 Toggle Lock Plusメカニズムなしで、二次ロックが不要な場合の運用コストを削減します。 フックの長さが異なるこれらのラッチクランプ(標準の長さ、標準の長さより50 mm長く、標準の長さより100 mm長い)を注文するには、-M-25を削除するか、最後に-M-50と-M-100を追加します。モデル番号の。
我々はまた、提供しています デスタコ 323-RM-25 最大保持容量が360lbのプルアクションラッチクランプと、クランプベースと平行に配置されたワークピースを引っ張るための水平Uフック。
Destaco 324-RM-25 ラッチ クランプは、消費財、航空宇宙、輸送、自動車、食品および包装業界の蓋、チャンバー ドア、アクセス カバーなどの固定具を閉じるのに適しています。 このクランプは、成形および組立作業時にも使用されます。
A. Raptor Supplies Destaco などの同様のクランプのバリエーションを提供します 324-M-25ラッチクランプ Destaco Toggle Lock Plus 機構を搭載していないため、運用コストが削減され、運用中に偶発的に開くことを防ぐ二次ロック システムとして機能します。 耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造の Destaco 324-RSS-M-25 ラッチ クランプも提供できます。
A. Destaco は、標準の長さ (324-R)、標準の長さより50 mm長い(324-RM-50)および標準フック長より100 mm長い(324-RM-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
324-RM-100 | 100 mm | 7.4055 " | ¥19,157 | |
324-RM-50 | 50 mm | 5.437 " | ¥13,924 | |
324-R | 11.9 mm | 3.47 " | ¥11,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。