入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 1" |
ベースの長さ | 3.25 " |
ベース幅 | 2" |
クランプアームの長さ | 4.25 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 199度 |
運転時間やサイクル | 3 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 129度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.24 " |
保持力 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 9.45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 2.38 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.99 |
原産国 | US |
Destaco 548 垂直押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に押し付けるように設計されています。 亜鉛メッキ仕上げの炭素鋼構造で、摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えます。 このトグルクランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に適しています。 クランプの鍛造ホールドダウンバーは、さまざまな用途のワークピースに対応するために簡単に変更 (切断、機械加工、溶接) できます。 Destaco 548 クランプは、標準のクランプ アームを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 最大限の横方向のサポートを提供する大型のバーガイドと、耐久性を確保するための硬化スチールのピンとブッシングを備えています。 クランプのソリッド スタイル バーは、作業エリアを片付けるために最大 199 度まで開くことができます。 ストレートスタイルのベースは平らな面や作業台に簡単に溶接でき、安全に設置できます。 必要に応じて、クランプのフレーム ピンを簡単に交換して、耐久性と構造的完全性を向上させることができます。 このクランプは、機械加工、クロージャのチェック、食品および包装、木工作業には推奨されません。 Destaco 548 シリーズ クランプ さまざまな保持能力で利用可能です Raptor Supplies.
A. Destaco は同様のストレートベース、ソリッドバー垂直クランプを提供しています (Destaco 578 垂直クランプ)ストレートハンドルも付いています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A. Destaco 548 などの一部のソリッド バー スタイル クランプには、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するスピンドルが装備されています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | 4.02 " | 2.38 " | 4.61 " | 2.79 " | 4000ポンド。 | 11.04 " | 8.62 " | ¥77,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。