BUSSMANN F03A シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 取り付けスタイル | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F03A250V1-1/4AS | 1.25A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,268 | |
B | F03A250V1AS | 1A | 3AG(6.3 x 32 mm) | ホルダー | 250 VAC | ¥1,343 | |
A | F03A250V2AS | 2A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,343 | |
A | F03A250V15AS | 15A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,275 | |
A | F03A125V25AS | 25A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 125 VAC | ¥1,873 | |
A | F03A125V30AS | 30A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 125 VAC | ¥2,254 |
F03Aシリーズ特殊ヒューズ
Bussmann F03A シリーズ特殊ヒューズは、さまざまな建設、製造、HVAC、メンテナンス用途で電気回路を保護します。 電流がしきい値を超えて上昇購入に進む溶けて回路が遮断され、回路内に接続されているデバイスを過電流から保護します。 これらのヒューズは、3 AWG サイズの標準ワイヤに対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 難燃性および溶接スリーブ
- トラックおよびトレーラーアンカー
- フロアグラインダーアクセサリー
- 帯電防止手袋
- ガス溶接機継手
- 汎用ACモーター
- バッグとバッグアクセサリー
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 自動車用潤滑剤
- 溶接用薬品
- WESTWARD ラチェットレンチセット
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm維持照明付き押しボタンオペレーター
- APPROVED VENDOR ハンマーリリースピンハンド
- SUPER MET-AL 亜鉛メッキ鋼マーカー
- COOPER B-LINE プレミア シリーズ スイングアウト ラック フレーム
- COOPER B-LINE B562シリーズ階段サポート
- SPEARS VALVES PVCローヘッドPIP製造レデューサークロス、ソケット
- BULLDOG 8K 角型トレーラー ジャッキ、直接溶接
- TB WOODS B/5LセクションFHPシーブ
- ENERPAC EBCシリーズ電動バーカッター