BUSSMANN F03A125V25ASカートリッジヒューズ、25A、125VAC
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
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 25A |
DC電圧定格 | 125 VDC |
直径 | 0.25 " |
ヒューズサイズ/グループ | 3AG(6.3 mm x 32 mm) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーター付き |
長さ | 1.25 " |
製造元シリーズ | F03A |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | ハイレルヒューズ |
電圧(AC) | 125 VAC |
電圧(DC) | 125VDC |
船の重量(kg) | 451.35 |
モデル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 取り付けスタイル | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F03A250V15AS | 15A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,275 | |
F03A250V1AS | 1A | 3AG(6.3 x 32 mm) | ホルダー | 250 VAC | ¥1,343 | |
F03A250V1-1/4AS | 1.25A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,268 | |
F03A125V30AS | 30A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 125 VAC | ¥2,254 | |
F03A250V2AS | 2A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。