入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.26 " |
ベースの長さ | 4.02 " |
ベース幅 | 2.38 " |
クランプアームの長さ | 4.61 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 199度 |
運転時間やサイクル | 3 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 129度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.79 " |
保持力 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 11.04 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.62 " |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 4.11 |
船高(cm) | 26.19 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.8 |
原産国 | US |
Destaco 578 垂直ホールドダウン クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 クランプ本体を動かさずにワークの固定・緩めができる固定式モデルです。 このクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 クランプが係合購入に進む、レバーハンドルを押して直立位置にし、ワークを所定の位置に保持します。 Destaco 578 垂直トグル クランプは、硬化および研磨されたピボット ピンとブッシュを備えた正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを採用しており、作業時の負担や痛みを最小限に抑えます。 レバーハンドルはクランプヘッドを係合および解放し、ワークピースをワークテーブル上に保持します。 Destaco 578 垂直ホールドダウン トグル クランプは、特定の用途に必要な固定具を減らすクランプ機能を提供します。 さまざまな高さのワークに簡単に適応できます。 この垂直押さえトグル クランプは事実上メンテナンス不要で、潤滑油を数滴垂らすだけでユニットを優れた状態に保ちます。 頻繁なワークの移動を気にすることなく作業が行えます。 このトグルクランプには、優れたパフォーマンスを保証する独自のピボットとレバーシステムが装備されています。 Destaco 578 垂直押さえクランプは、さまざまな厚さの材料を扱うときに役立つ、高い作用力と柔軟な調整機能を提供します。
Destaco 578 垂直トグル クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における治具のチェック、軽機械加工、組み立て、テスト、溶接、穴あけ、フライス加工、木工などの用途に適しています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するように設計されています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持力または保持能力は、組立ライン上または製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco 垂直ハンドル トグル クランプには、スチール、ステンレススチール、鍛造合金スチールのバリエーションがあります。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 3.25 " | 2" | 4.25 " | 2.24 " | 2500ポンド。 | 9.45 " | 7.5 " | ¥39,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。