入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 1.38 " |
ベース幅 | 1.73 " |
クランプアームの長さ | 2.14 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 99度 |
Handle | Tハンドル |
ハンドル開口部 | 57度 |
ハンドルスタイル | Tハンドル |
クランプアーム下の高さ | 1.25 " |
保持力 | 375ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 6.93 " |
製品データシート | デスタコ-207-s.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 993266282436 |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.25 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ロック位置でクランプベースに対して直角になるストレート/Tハンドルを装備しています。 ユーザーはこれらのハンドルを動かしてクランプアームと付属のスピンドルアセンブリをワークピースに押しつけ、作業中ワークピースを静止状態に保ちながら緩みや滑りを防ぎます。 これらのトグルクランプは、ワークピースを定期的にクランプまたは取り外しする必要がある作業に最適です。 Destaco 207 シリーズ垂直押さえクランプは、木工、軽機械加工、治具のチェックおよび閉鎖作業中にワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 これらの 207 シリーズ クランプには、アーム (オープン U バー、U バー、ロング U バー、ソリッド バー、ロング ソリッド バー) と取り付けオプション (フランジ ベース、ストレート ベース、デュアル ベース) の幅広い選択肢が付属しています。 Destaco 207-TU 手動トグル クランプは、構造的完全性を実現し、乱暴な取り扱いや摩耗条件による損傷や摩耗を最小限に抑えるためのスチール構造を採用しています。 U バーを備えているため、スピンドルを調整してダウンタイムを短縮し、さまざまな厚さのワークピースを処理するために別のクランプを購入する必要がなくなります。 このクランプには薄型の T 字型ハンドルが付いており、設置時や操作時にスペースを節約しながらグリップを提供します。 ネジ付き取り付け穴を備えたフランジ付きベースがあり、平らな水平面/ワークピースに素早く取り付けることができます。 Raptor Supplies また、これらのクランプは、ステンレス鋼構造、トグルロックプラス機能、および使いやすさのためのストレートハンドル構成を備えたバリエーションで提供されます。
A. Destaco ではロング U バーを提供しています (デスタコ 207-TUL)とストレートハンドル(デスタコ 207-U) このバリアントに加えて垂直クランプ。 Destaco 207-TU クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 207 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A. Destaco 207-TU などの特定の U バー スタイル クランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作するスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより主軸がワークに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | クランプアームスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
207-TUL | 3.84 " | ロングUバー | ¥11,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。