入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.92 " |
ベースの長さ | 1" |
ベース幅 | 1.56 " |
クランプアームの長さ | 1.31 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 105度 |
Handle | Tハンドル |
ハンドル開口部 | 65度 |
ハンドルスタイル | Tハンドル |
クランプアーム下の高さ | 0.93 " |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.84 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.46 " |
製品データシート | デスタコ-202.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437520227 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.41 |
船の長さ(cm) | 4.78 |
船幅(cm) | 2.01 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ クランプベース(ロック位置)に対して垂直なストレート/T ハンドルが特徴です。 これらのハンドルは、クランプ アームと付属のスピンドル アセンブリをワークピースに対して押すために移動することができ、作業中にワークピースが緩んだり滑ったりするのを防ぎながら静止状態に保ちます。 Destaco 202 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、ワークピースの定期的なクランプまたは取り外しが必要な木工、軽機械加工、組み立て、治具のチェック、テストおよび閉鎖作業中にワークピースを押さえるのに適しています。 Destaco 202-T 手動クランプは、強度を提供し、クランプの乱暴な取り扱いによる破損や曲がりを最小限に抑えるためにスチール構造になっています。 このクランプには、握りやすく薄型の操作を可能にする T ハンドルが装備されています。 ネオプレンスピンドルを固定位置に取り付けるための頑丈なクランプバーが特徴です。 このクランプには、平らな水平面/ワークピースに素早く取り付けるためのネジ付き取り付け穴のあるフランジ付きベースが付いています。 Raptor Supplies このクランプは、ステンレス鋼構造、Uバー、オープンUバー、ロングUバー、ストレートベース、ストレートハンドル構成のバリエーションで提供され、さまざまな要件のアプリケーションで簡単に使用できます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの理想的な能力を表しています。
A.違いは、クランプがロックされた状態のときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に向けられますが、水平トグルクランプの場合は水平に(ベースに平行に)配置されます。
A. このブランドのメカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC.Q などのカップリング グリースを使用することをお勧めします。 Destaco クランプのハンドルの赤い色は何かを意味していますか?A. 赤色のハンドルは、オペレータに操作ハンドルの位置と、いつハンドルを握るべきかを知らせます。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせることで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. いいえ、Destaco クランプは、安全かつ確実に操作できるように、吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.31 " | 0.93 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 固体バー | 垂直 | ¥6,806 | ||
202-U | 1.73 " | 0.92 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバー | 垂直 | ¥4,355 | ||
202TU | 1.73 " | 0.94 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | Tハンドル | ¥8,428 | ||
202-UB | 1.73 " | 1.13 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | 垂直 | ¥4,488 | ||
202-UL | 2.29 " | 0.92 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | ロングUバー | 垂直 | ¥7,418 | ||
202-B | 1.33 " | 1.15 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | 固体バー | 垂直 | ¥7,752 | ||
202-UB-L | 1.5 " | 0.92 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバーを開く | 垂直 | ¥4,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。