入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 1.38 " |
クランプアームの長さ | 1.5 " |
クランプアームスタイル | Uバーを開く |
クランプバー開口部 | 99度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 57度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.25 " |
保持力 | 375ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 7.48 " |
製品データシート | デスタコ-207-s.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.25 |
原産国 | US |
Destaco 207-UB-L 垂直ホールドダウン トグル クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界で木工、軽機械加工、治具の検査に使用されています。 この垂直ハンドル トグル クランプは、トグル機構を通じて加えられる荷重を増加させることで下向きのクランプ力を加えるために使用され、耐用年数を延ばすために焼入れおよび研削されたピボット ピンとブッシュを備えた精密機械加工されたコンポーネントが装備されています。 この垂直ハンドル トグル クランプは、クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計が特徴です。 Destaco 207-UB-L 垂直ホールドダウン トグル クランプは、取り付けが簡単な取り付け穴付きのストレート ベースを備えています。 材料を作業面に固定する際に、取り外し可能なスプリング クランプや C クランプに代わる固定式の代替手段となります。 Destaco 207-UB-L 垂直ホールドダウン トグル クランプは、バーを最大 99 度まで開くことができ、露出面での耐食性を確保するためにスチール製です。 この垂直トグル クランプは、ベース、ハンドル、クランプ アームを柔軟に配置し、さまざまなクランプ用途に合わせて希望の位置に溶接できます。 Destaco 207-UB-L 垂直ハンドル トグル クランプには、アーム エクステンションを簡単に取り付けるためのオープン U バーが装備されており、最大 375 ポンドの荷重に耐えることができます。
Destaco 207-UB-L 垂直ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、輸送、食品加工および包装業界における治具の検査および成形および組立作業に推奨されます。 このクランプは、チャンバーのドア、蓋、カバー、アクセス ドアを保持したり閉めたりするのにも適しています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることでクランプ力を調整できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護するために、ホールドダウン クランプ用の Destaco スピンドルを提供します。
A. Destaco 垂直ハンドル トグル クランプには、スチール、ステンレススチール、鍛造合金スチールのバリエーションがあります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。