入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.03×1.21インチ |
クランプアームの長さ | 2.53 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 73度 |
直径 | 0.270 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 69度 |
クランプアーム下の高さ | 0.98 " |
保持力 | 560ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.950 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.650 " |
製品データシート | デスタコ-2017-ur.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M6 |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ ベースと平行に配置されたストレートハンドルが特徴で、クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けて、確実なクランプ操作を実現します。 これらは、操作中にワークピースのクランプ/取り外しを繰り返す必要があるアプリケーションに使用されます。 デスタコ2017シリーズ 水平押さえクランプは、U 字型のクランプバーを備えており、さまざまなスピンドルアセンブリの調整を可能にし、ワークピースを静止状態に保ち、作業中の緩みや滑りを防ぎます。 これらのクランプは、固定ハンドル ピボット機能を備えているため、スムーズな操作が可能であり、また、ピンチ ポイントを最小限に抑えるために手のクリアランスが大きくなっています。 Destaco 2017-UR 水平ホールドダウン クランプは、治具のチェック、木工、軽機械加工、組み立て、テストおよび閉鎖作業においてワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 この手動トグルクランプは、構造強度を高め、摩耗状態による損傷や摩耗を最小限に抑えるためのスチール構造を採用しています。 振動や動きによるクランプの不用意な開きを防ぐトグルロックプラス対応クランプです。 このクランプは、運用コストを削減するために、トグル ロック プラス機構のないバージョンも提供されています。 クランプには黒色の無反射仕上げが施されています (Blackout シリーズ)。 Raptor Supplies.
A. Destaco は、Toggle Lock Plus 機構のない同様のクランプを提供しています (2017-U)この二次ロックシステムが不要な場合の運用コストを削減します。 Raptor Supplies このクランプは、黒の無反射仕上げのBLK(ブラックアウトシリーズ)モデルでも提供できます。
A. Destaco 手動クランプは、選択したモデルにトグル ロック プラス機構を備えており、クランプを二次ロックして、オーバーセンター トグル ロック状態を確実に維持します。 この機能は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境にある場合、または逆さまになっている場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. Uバースタイルの水平ホールドダウンクランプを手動で操作して、クランプバーとスピンドルアセンブリをワークピースに押し付け、操作の途中で動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直または垂直に配置されますが、水平トグルクランプはベースに対して水平または平行に配置されます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力(クランプ製造プロセス中に測定)を示します。
プロダクト | モデル | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-U | いいえ | 560ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 2.53 " | 0.98 " | ¥6,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。