DESTACO 207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、フランジベース、U バー
形式 | モデル | タイプ | クランプアームの長さ | クランプアームスタイル | 保持力 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | トグルロックプラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207-UL | 垂直ハンドルホールドダウン | 3.85 " | ロングUバー | 375ポンド。 | 鋼 | 6.930 " | 5.410 " | いいえ | ¥8,824 | |
A | 207-U | 垂直ハンドルホールドダウン | 2.14 " | Uバー | 375ポンド。 | 鋼 | 6.930 " | 3.720 " | いいえ | ¥5,449 | |
B | 207-UR | 垂直ハンドルホールドダウン | 2.14 " | Uバー | 375ポンド。 | 鋼 | 6.930 " | 4.580 " | 有り | ¥10,209 | |
C | 207-USS | 垂直ハンドルホールドダウン、ステンレス鋼 | 2.85 " | Uバー | 450ポンド。 | ステンレス鋼 | 5.630 " | 4.440 " | いいえ | ¥12,898 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨アクセサリー
- プロセス監視
- ホイストとトロリー
- レースウェイとアクセサリー
- ラボ診断
- Cフレームモーター
- ファイルクリーナー
- 帯電防止コード
- ゴムホース
- メスシリンダー
- ELESA チューブエンドからメートル法
- 3M エクストラファイングレードPSAサンディングディスクロール
- KLEIN TOOLS コンビネーショングローブとスリーブバッグ
- APPROVED VENDOR ROdシール3/4インチ
- HAWS 洗眼ステーション
- ARGOS TECHNOLOGIES アイスバケット、エチレン酢酸ビニル、グリーン
- VERMONT GAGE クラスXゴーピンゲージ
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 防火スプリンクラー フラッシュ スタイル レデューサー ブッシング、スピゴット x ソケット
- PROTO インパクトソケット、1-1/2 インチ、インペリアル、合金鋼
- SPEEDAIRE リヤエンドプレート