入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.75×1.25インチ |
クランプアームの長さ | 2.14 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 99度 |
直径 | 0.280 " |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 57度 |
クランプアーム下の高さ | 1.25 " |
保持力 | 375ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.930 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.580 " |
製品データシート | デスタコ-207-s.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン |
UPC | 697437520784 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 207-UR 垂直押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して押さえるように設計されています。 この垂直押さえクランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に適しています。 トグルロックプラス機能を備えており、クランプ動作全体を通してオーバーセンターロック状態を維持します。 この手動ホールドダウン クランプには、U バー スタイルのクランプ アームと平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルの配置が付属しており、ワークピースの緩みや滑りを防ぎながら操作全体を通じてワークピースを静止状態に保ちます。 摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために、亜鉛メッキされた炭素鋼構造を採用しています。 この垂直クランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用する場合に長いライフサイクルを保証します。 プラスチック製のグリップハンドルにより、クランプを長時間使用しても最大限のグリップ力とてこ作用が得られます。 ただし、このクランプは溶接および機械加工用途には推奨されません。 Destaco 207 シリーズ クランプ フランジ付きベースのソリッドバーとストレートベースのUバーのバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
Destaco 207-UR 垂直ホールドダウン クランプは、木工、治具の検査、軽機械加工、組立およびテスト用途など、さまざまな商業作業向けに設計されています。
A. はい、Destaco 207-UR フランジ ベース U バー バリエーションに加えて、このブランドではストレート ベース ソリッド バー (デスタコ207-SB)およびストレートベースUバー(デスタコ 207-ULB)垂直クランプも。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途でワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するために使用される特別に設計されたクランプです。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. デスタコでは他にも様々な商品を取り揃えております。 垂直ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、薄型のTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
A. Destaco 207-UR などの一部の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。