入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 1.13 " |
ベース幅 | 0.51 " |
クランプアームの長さ | 0.56 " |
クランプアームスタイル | 溶接可能 |
クランプバー開口部 | 200度 |
Handle | 垂直 |
クランプアームの上部までの高さ | 2.44 " |
保持力 | 560ポンド。 |
材料 | 鍛造合金鋼 |
取付ベース | 長い |
全体の高さ | 3.53 " |
製品データシート | destaco-503-mblsc.pdf |
スプリングクリップ | いいえ |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 50616013288523 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.87 |
船の長さ(cm) | 8.92 |
船幅(cm) | 2.77 |
原産国 | US |
Destaco 501-LB 垂直押さえクランプは、製造工場や生産ライン設備で大型のワークピースを保持するために設計されています。 このホールドダウン アクション クランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に最適です。 Destaco 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプの鍛造合金鋼構造は、重い負荷がかかっても曲げたり破損したりしません。 モジュール式設計となっており、クランプ アーム、ベース、ハンドルを柔軟に配置できます。 安全に取り付けるための溶接可能なクランプ アームと、作業エリアを片付けるための角度調整 (最大 200 度) を備えたバーが特徴です。 この高耐久クランプには、集中的な使用によるクランプの摩耗を最小限に抑えるために、硬化されたピボット ピンとブッシングが採用されています。 ただし、このクランプは木工、食品および包装、機械加工、および閉鎖チェックの用途には推奨されません。 Destaco 500 シリーズ クランプ スイベル&ロングスタイルのベースオプションもあります Raptor Supplies.>
Destaco 501-LB 垂直ホールドダウン クランプは、生産ラインのクランプ、溶接、治具のチェック、および組み立て作業を実行するために設計されています。 ただし、これらのクランプは、木工、食品および包装、機械加工、および開閉チェックの作業には推奨されません。
A. はい、Destaco 501-LB ロングベース スタイルのバリエーションに加えて、このブランドはスイベル ベース (デスタコ 503-MBLSC & デスタコ 505-MB)垂直クランプも。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A.垂直クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるソリッドバースタイルのクランプアーム/フラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、クランプアーム/スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にワークピースが移動するのを防ぎ、確実なクランプを保証します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
プロダクト | モデル | スプリングクリップ | ベースの長さ | ベース幅 | クランプアームの長さ | クランプアームの上部までの高さ | 保持力 | 取付ベース | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503-MBLSC | 有り | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 2.75 " | ¥36,278 | ||
506-MLBLSC | 有り | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | 5000ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 8.3 " | ¥70,012 | ||
506-MBLSC | 有り | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | 5000ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 6.59 " | ¥65,419 | ||
503-MLBLSC | 有り | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 3.93 " | ¥63,720 | ||
505-MLBLSC | 有り | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 6.83 " | ¥91,260 | ||
505-MBLSC | 有り | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 5.43 " | ¥41,878 | ||
505-MB | いいえ | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | スイベル | 5.43 " | ¥26,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。