入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.75 " |
クランプアームの長さ | 3.48 " |
クランプアームスタイル | 長いソリッドバー |
クランプバー開口部 | 99度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 57度 |
クランプアーム下の高さ | 1.56 " |
保持力 | 500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 7.48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.86 " |
製品データシート | デスタコ-207-s.pdf |
スピンドル | 供給されていません |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | いいえ |
垂直ホールドダウン | |
UPC | 601673072143 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205700090 |
Destaco 207-LB 垂直押さえクランプは、木工施設や製造施設でワークピースを固定するのに最適です。 この垂直押さえクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供するように設計されています。 作業面に取り付けて、クランプが係合したときに直立位置に押し上げられるレバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 レバーハンドルはクランプヘッドを係合および解放し、ワークピースをワークテーブル上に保持します。 Destaco 207-LB 垂直ホールドダウン クランプは、ハンドルを垂直に向けて 90 度の開口角度を実現します。 この垂直押さえトグル クランプは、長寿命を実現するために硬化および研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 Destaco 207-LB 垂直押さえクランプを使用購入に進む、ユーザーは木材の頻繁な動きを気にせずに作業を行うことができます。 独自のピボットと独自のレバー システムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 高い作用力と柔軟な調整機能は、さまざまな厚さの材料を扱うときに役立ちます。 この垂直押さえクランプは、クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計を特徴としています。 この Destaco トグル クランプには、高強度の鍛造合金鋼クランプ アームが装備されており、強度が向上し、最大 500 ポンドの荷重に耐えられます。
我々はまた、提供しています 207-LBR Toggle Lock Plus安全機能を備えた垂直ホールドダウンクランプにより、オーバーセンターロック状態が維持され、クランプが意図しない開放から保護されたままになります。
Destaco 207-LB 垂直ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界における治具のチェック、組立/テスト、軽機械加工および木工作業に使用されます。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A. Destaco 207-LB のようなクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するソリッド スタイルのクランプ バーを備えています。 このハンドルの動きにより、クランプバーがワークに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.クランプ後、スピンドルナット(摩耗、ねじれ、たわみによる損傷から保護するためにユニットに付属)を緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
A. デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体のクランプ力を確認できます。これは特にニュートンで測定されます。 トグル クランプのサイズに関する情報を使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きいほど、より大きな圧力が必要になります。 したがって、クランプが強くなくても、十分な圧力を加えることができないほど大きくなくても、さまざまなツールを使用することが必須であることをお勧めします。 これにより圧力が高まります。
A. Destaco ホールドダウン アクション クランプは下方向に力を加えます。 表面に取り付けているツールに対して垂直です。 縦型と横型があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。