入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.75×1.25インチ |
クランプアームの長さ | 3.79 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 99度 |
直径 | 0.280 " |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 57度 |
クランプアーム下の高さ | 1.26 " |
保持力 | 500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.930 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.790 " |
製品データシート | デスタコ-207-s.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | コールテン |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 207-S 垂直押さえクランプは、木工および金属加工施設の平らな表面/作業台に対してワークピースを押さえ付けるのに適しています。 このトグルクランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に適しています。 Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、ワークピースの緩みや不要な動きを防ぎながら、操作全体を通じてワークピースを所定の位置に維持するためのソリッド スタイルのクランプ バーを備えています。 フランジ型ベースが付属しており、水平面・作業台にしっかりと設置できます。 Destaco 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされた炭素鋼構造を採用しています。 このホールドダウン アクション クランプは、標準のクランプ アームとボルト リテーナを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 ただし、このクランプは機械加工や溶接用途には推奨されません。 Destaco 207 シリーズ クランプ フランジ付きベースUバー、ストレートベースソリッドバー、およびToggle LockPlus対応のバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
Destaco 207-S 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、軽機械加工、治具の検査、木工、組み立ておよびテストの用途に最適です。
A. はい、Destaco 207-S フランジ ベース ソリッド バー バリエーションに加えて、このブランドではストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 207-UB)&フランジ付きベースUバー(デスタコ 207-UR)垂直クランプも。
A. Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するために使用される特別に設計されたクランプです。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. デスタコでは他にも様々な商品を取り揃えております。 垂直ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
A.これらの垂直ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるソリッドスタイルのクランプバーを備えています。 このハンドルの動きにより、クランプバーがワークピースに押し付けられ、動作中にワークピースが移動するのを防ぎ、確実なクランプを保証します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | クランプアームスタイル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | トグルロックプラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-LR | 3.48 " | 長いソリッドバー | 6.93 " | 4.5 " | 有り | ¥10,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。