入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.87 " |
ベースの長さ | 1.77 " |
ベース幅 | 2.25 " |
クランプアームの長さ | 3.4 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 180度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 177度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.06 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
ムーブメント | 177度 |
オープニング | 180度 |
全体の高さ | 8.64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.910 " |
製品データシート | デスタコ-528.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 21.95 |
船の長さ(cm) | 17.55 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ベースに垂直に配置されたストレートハンドル(ロック位置の場合)を使用して、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けて確実にクランプします。 これらの手動クランプは、作業中にワークピースのクランプ/取り外しを繰り返す必要があるアプリケーションに最適です。 デスタコ528シリーズ 垂直押さえクランプは、治具の検査、軽機械加工、組立および溶接作業のためにワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 これらの手動トグル クランプは、頑丈な用途向けのスチール構造を採用しており、摩耗条件による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 さまざまな用途要件に合わせて変更できる堅牢なクランプ バーを備えています。 これらのクランプは、過酷な作業に耐えられるよう、ピボット ポイントに硬化鋼製ブッシングを備えています。 Destaco 528 ホールドダウン クランプは、水平面にクランプを取り付けるためのフランジ取り付けを備えています。 Raptor Supplies また、クランプの前面の垂直面にクランプを取り付けるためのフロントマウントフランジベースを備えたバリエーションでこのクランプを提供します。
A. Raptor Supplies フロントマウントフランジベースを備えた同様の手動クランプを提供します(528-F)クランプの前面垂直面に機器を設置する場合。
A.垂直ホールドダウンクランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルをワークピースに対して動かし、確実なクランプのために操作の途中で動かないようにします。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置で簡単にわかります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置でベースに対して垂直または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の同様の製造作業で機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力です。
A.クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 保持力または容量の測定値は、製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度を示します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Mobil XTC などの潤滑剤は、再構築またはメンテナンスのプロセス中に Destaco 手動クランプで使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプはすべて亜鉛メッキされており、過酷な産業環境による磨耗に耐え、軽減します。 Destaco では、屋外でのクランプ操作が必要な用途向けにステンレス鋼製クランプも提供しています。
A. Destaco クランプは、吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されておらず、安全かつ確実な操作を提供するために、クランプ アーム上の特定の最大重量までのクランプ要件のみに対応できます。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルのさまざまな色の変更から、クランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 取付ベース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
528-F | 水平ホールドダウンクランプ | フロントマウントフランジ | ¥25,716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。