入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.87 " |
ベースの長さ | 1.77 " |
ベース幅 | 2.25 " |
クランプアームの長さ | 3.4 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 180度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 177度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.06 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フロントマウントフランジ |
ムーブメント | 177度 |
オープニング | 180度 |
全体の高さ | 8.64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.910 " |
製品データシート | デスタコ-528.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 21.95 |
船の長さ(cm) | 17.55 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ベースに対して垂直に配置されたストレートハンドルを使用して、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルアセンブリをワークピースに押し付けます(ロック位置にある場合)。 これらの手動クランプは、作業中にワークピースのクランプ/取り外しを繰り返す必要があるアプリケーションに最適です。 デスタコ528シリーズ 垂直押さえクランプは、治具の検査、軽機械加工、組立および溶接作業のためにワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 さまざまなアプリケーション要件に対応する、変更可能な頑丈なクランプ バーを備えています。 Destaco 528-F ホールドダウン クランプには、クランプの前面の垂直面に取り付けるためのフロント マウント フランジ ベースが装備されています。 このクランプは、耐久性の高い操作を可能にし、摩耗条件による損傷や摩耗を最小限に抑えるために、硬化鋼製ブッシングとピボット ポイントを備えた鋼構造になっています。 Raptor Supplies また、これらの528シリーズクランプは、水平面にクランプを取り付けるためのフランジベース付きのバリエーションで提供されます。
A. Raptor Supplies フランジベースを備えた同様の手動クランプバリアントを提供します(528)クランプの水平面に取り付けるため。
A.垂直ホールドダウンクランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルをワークピースに対して動かし、確実なクランプのために操作の途中で動かないようにします。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置によって簡単にわかります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置でベースに対して垂直または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 保持力または容量の測定値は、クランプの製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度を示します。 クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、クランプ力は一般に保持能力よりも小さくなります。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置とそれをつかむ場所についてユーザーに警告します。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプはすべて亜鉛メッキされており、過酷な産業環境による磨耗に耐え、磨耗を軽減します。 Destaco は、屋外条件でクランプが必要な用途向けにステンレス鋼製クランプも提供しています。
A. Destaco クランプは吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されておらず、クランプ アーム上の特定の最大重量までのクランプ要件のみに対応できます。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 取付ベース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
528 | 垂直ホールドダウンクランプ | フランジ | ¥27,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。