DESTACO 3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプ
形式 | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | フック調整可能範囲 | フックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3051-R | 1500ポンド。 | Yes | 鋼 | フランジ | 14 mm | Jフック | ¥32,372 | |
B | 3051 | 1500ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 14 mm | Jフック | ¥25,982 |
3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプ
Destaco 3031、3051シリーズのプルアクションラッチクランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャーの固定と成形、および自動車、航空宇宙、食品および包装業界での組み立てアプリケーションに最適です。 これらのプルアクションラッチクランプは、取り外し可能なCクランプまたはスプリングクランプの固定代替品を提供し、材料を作業面に固定し、クランプがかみ合って押し下げられたときに直立位置に押されるレバーハンドルを使用してそれらを所定の位置に保持します。ロックされた位置で、疲労を軽減し、迅速なクランプ操作を保証します。 これらのプルアクションラッチクランプには、片手操作用の特許取得済みのサムコントロールレバーがあります。 これらは Destaco 3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプは、すばやく安全に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースを備えています。 これらのプルアクションラッチクランプは、構造的な剛性と露出面の腐食に耐えるために鋼で作られています。 これらのクランプユニットはさらに革新的で制御されたフックの動きを提供し、迅速で安全な片手操作を可能にします。 Destaco 3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプは、最大1500ポンドの荷重に耐えることができ、最大14mmのフック調整を提供します。 Destaco 3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプには、Jフックスタイルのラッチが付属しており、簡単に調整できるようにネジ付きJフックと統合されています。
あなたが使用します
- Destaco 3031、3051シリーズのプルアクションラッチクランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャーの固定と成形、および航空宇宙、自動車、食品および包装業界での用途の組み立てに適しています。
機能
- Destaco 3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプは、クランプを動かさずに材料を固定および緩めるための固定設計を備えています。
- これらのプルアクションラッチクランプは、構造的な剛性と露出面の腐食に耐えるために鋼で作られています。
- これらのクランプユニットはさらに革新的で制御されたフックの動きを提供し、迅速で安全な片手操作を可能にします。
- これらのプルアクションラッチクランプには、安全で迅速な表面設置のためのネジ穴付きのフランジ付きベースがあります。
- これらのラッチクランプには人間工学に基づいたハンドルが装備されており、疲労を軽減し、迅速なクランプ操作を保証します。
- Destaco 3031、3051シリーズのプルアクションラッチクランプには、Jフックが付いたJフックスタイルのラッチが付属しており、手間のかからない調整が可能です。
- 加える力(押す)と加えられる力(引く)の最大クランプ比は12:1です。
- それらは1500ポンドまでの負荷を保持することができます。
- 一部のモデルには、クランプ操作中にユニットが誤って開くのを防ぐためのToggle LockPlus安全機能が付属しています。
対応アクセサリー
- Destaco 3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプは、 Destaco 3051208および3051808交換用フックアセンブリ。
規格と承認
- Destaco 3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプは、ISO 14001:2015やISO 9001:2015などの国際規格に適合しており、環境の健全性、ユーザーの最大限の安全性、およびクランプの効率的なパフォーマンスを保証します。
インストール
- Destaco 3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプには、すばやく安全に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースがあります。
よくある質問
ラッチクランプの重要性は何ですか?
Destaco ラッチクランプがワークピースをしっかりと押さえ、em s作業中のプロジェクトの繰り返しの動きに邪魔されることなく、一時的なものです。
か Destaco クランプ用に個別にラッチを提供しますか?
はい、 Destaco は、使い古したラッチや廃止されたラッチを簡単に交換できるラッチプレートを提供し、プロジェクトに支障をきたさないようにします。 これらのラッチプレートは、炭素鋼とステンレス鋼のバリエーションで利用できます。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?
モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する必要があります Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。
ブランドのクランプハンドルの色は何か意味がありますか?
いいえ、 Destaco クランプハンドルの色は、実際の意味を提供しません。 色は基本的に、オペレーターが操作ハンドルがどこにあるか、いつ、どこにあるべきかを認識するのに役立ちますabbワークをクランプしながら編集します。
できる Destacoのハンドルグリップをクランプから取り外しますか?
一般に、 Destaco ハンドルグリップは、スライドさせて外すと取り外すことができます。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合うようにビニールに浸されているため、切断する必要があります。
垂直ハンドルトグルクランプとは何ですか?
垂直ハンドルトグルクランプトグルクランプとも呼ばれる、は、大量の圧力を保持することができ、取り付けられたホールドダウンスピンドルを調整することなく、一貫性のない高さのワークピースを保持する独自のカムアクションを備えています。