入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプの自動調整 |
腕 | ニッケルメッキ鋼 |
ベース取り付けセンター | 1-1 / 8 x1および1-1 / 8 x1 / 2インチ |
直径 | 9 / 16 " |
Handle | 2成分プラスチック |
腕の下の高さ(インチ) | 1/2 |
保持力 | 450ポンド。 |
全体の高さ | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6 27 / 32 " |
スピンドル | ニッケルメッキ鋼 |
番手 | M6 |
タイプ | インライン、垂直クロージング、アングルベース |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
STC-IHH15 | インライン、垂直クロージング | ¥7,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。