700レースウェイ用のWIREMOLDレースウェイフィッティング
形式 | モデル | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | レースウェイタイプ | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5781 | - | - | ボックスコネクタ | 0.5 " | 鋼 | 500/700シリーズ | コネクタ | 1/2 "オス | ¥1,787 | |
A | 5781A | - | - | ボックスコネクタ | 1 / 2 " | 鋼 | 500/700シリーズ | コネクタ | 3/4 "オス | ¥5,282 | |
B | V60 | 0.75 " | 0.66 " | 外部エルボー | 2.75 " | 鋼 | - | 肘 | - | ¥1,034 | |
C | 5782 | 0.75 " | 0.75 " | コンジットコネクタ | 1.75 " | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 2 " | コネクタ | - | ¥1,581 | |
D | V60 | 0.75 " | 0.75 " | 接続カバー | 0.75 " | 鋼 | - | カバー | - | ¥233 | |
E | V60 | 0.75 " | 0.66 " | 内部肘 | 3.25 " | 鋼 | - | 肘 | - | ¥1,092 | |
F | V60 | 0.75 " | 0.66 " | 90度フラットエルボ | 2.75 " | 鋼 | - | 肘 | - | ¥888 | |
G | 702 | 0.75 " | 0.66 " | ブッシング | 0.5 " | 鋼 | - | ブッシング | - | ¥159 | |
H | V60 | 1.87 " | 0.75 " | 取り付けストラップ | 0.62 " | 鋼 | - | ストラップ | - | ¥216 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペンライト
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- ホイールライザー
- グリルとシャッターの付属品
- ドアノッカー
- サンディングディスクとベルト
- トランスフォーマー
- 中括弧と角かっこ
- 温度と湿度の測定
- 測定装置
- MALCO HVACツールセット
- QUICK CABLE 端子キャップ ストレート
- VIBCO 高周波調整可能速度
- YG-1 TOOL COMPANY E5025シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 8-8 Un
- APOLLO VALVES 4Aシリーズ、ダブルチェックバルブアセンブリ
- FANTECH HEPAフィルター
- GREENLEE ニッパー
- HUB CITY 1800 シリーズ、PowerCubeX ウォームギア減速機
- BOSTON GEAR 8 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車