定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WIREMOLD5782コンジットコネクタ1/2インチアイボリーメス| AC3PDE 2VB52

WIREMOLD 5782 電線管コネクタ 1/2 インチ アイボリー メス

在庫あり
アイテム:AC3PDE モデル:5782相互参照:2VB52

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,617 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コンジットコネクタ
象牙
コネクタ タイプ女性
高さ0.75 "
長さ1.75 "
材料亜鉛めっき鋼
チャネル数1
レースウェイタイプ1 / 2 "
サブカテゴリコネクタ
幅(Width)0.75 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)2.79
HSコード7326908588
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)高さアイテム価格長さ材料レースウェイタイプサブカテゴリタイプ価格
WIREMOLD702レースウェイブッシングスチール| AD3FUG 3YY51 7020.75 "0.66 "ブッシング0.5 "-ブッシング-¥178
WIREMOLDV704レースウェイストラップの取り付け| AD3FUH 3YY52 V601.87 "0.75 "取り付けストラップ0.62 "-ストラップ-¥235
WIREMOLDV706レースウェイカバーコネクト| AD3FUJ 3YY53 V600.75 "0.75 "接続カバー0.75 "-カバー-¥235
WIREMOLDV711レースウェイエルボーフラット| AD3FUK 3YY54 V600.75 "0.66 "90度フラットエルボ2.75 "--¥888
WIREMOLDV717レースウェイエルボー内部| AD3FUL 3YY55 V600.75 "0.66 "内部肘3.25 "--¥1,149
WIREMOLDV718レースウェイエルボー外部| AD3FUM 3YY56 V600.75 "0.66 "外部エルボー2.75 "--¥1,007
WIREMOLD5781ボックスコネクタ500/700シリーズ1/2インチ-2個入りパック| AE2MDQ 4YET3 5781--ボックスコネクタ0.5 "500/700シリーズコネクタ1/2 "オス¥2,035

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WIREMOLD 5782 電線管コネクタ 1/2 インチ アイボリー メス
¥1,617 /単価