DART CONTROLS 530B シリーズ 3HP DC スピード コントロール
形式 | モデル | 電圧出力 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | マウント | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 530BRE-36MA | 90 VDC | 4.75 " | NEMA 4 / 12 | 10 " | 115 VAC | 10 | コンパクトパネル | リバーシブル | ¥198,462 | |
B | 533BC | 90 / 180 VDC | 2" | シャーシ | 9" | 115 / 230 VAC | 15 | シャーシ | 一方向 | ¥260,255 | |
C | 530BC | 90 / 180 VDC | 2" | シャーシ | 9" | 115 / 230 VAC | 10 | シャーシ | 一方向 | ¥166,134 | |
D | 530BRE | 90 / 180 VDC | 4.75 " | NEMA 4 / 12 | 10 " | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | リバーシブル | ¥185,442 |
530B シリーズ 3HP DC 速度制御
Dart Controls 530B シリーズ DC 速度コントロールは、DC モーターの速度を調整するのに最適です。 コンベヤー、遠心分離機、包装装置などに使用されます。 これらの速度コントロールは、汚れ、埃、水、腐食に耐える NEMA 4 エンクロージャを提供します。 これらには密閉型/開放型エンクロージャ タイプが組み込まれており、設置に便利な表面/シャーシ取り付け機能を備えています。 これらの RoHS 準拠ユニットの動作温度範囲は -10 ~ 45 ℃です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルビットとタップセット
- ノックアウトホールパンチ
- ポリエチレンチューブ継手
- ピトー管
- あごストラップ
- 配送ラベルとアクセサリー
- エンジン
- 目の保護具とアクセサリー
- DCモーター
- 自動車用潤滑剤
- DAYTON コンデンサー-始動/コンデンサー-家禽ファンモーターの運転
- EAZYPOWER シーリングラグドライバー
- APPROVED VENDOR チューブ0.87インチ
- HAYWARD YSシリーズYストレーナー2/1インチ
- KOHLER ソレノイドアセンブリ、ブランドコーラーに適合
- HELICOIL ハイスパイラルフルートボトミングタップ、UNC、2B
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン
- COOPER B-LINE Kwikpakシリーズワイヤーロープ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 DWV 製作継手 Wyes、ソケット x ソケット x ソケット
- HUMBOLDT 比重ベンチセット