入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 4.75 " |
ダイナミックブレーキ | いいえ |
エンクロージャー | NEMA 4 / 12 |
外部スイッチ | オンオフ |
高さ | 10 " |
HP @高ボルト | 1に4 / 2 |
HP @下部ボルト | 1に8 / 1 |
入力電圧 | 115 / 230 VAC |
IR補償 | 調節可能 |
線形加速 | 0.3〜12秒調整可能。 |
最大アンペア | 10 |
マウント | 表面 |
最大動作温度。 | -10度から45度C |
回転 | リバーシブル |
速度制御 | SCR |
速度範囲 | 50:1 |
速度調整 | アーマチュア電圧フィードバックで+/- 1%、タコフィードバックで+/- 0.5% |
電圧出力 | 90 / 180 VDC |
幅(Width) | 6.7 " |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧出力 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | マウント | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530BRE-36MA | 90 VDC | 4.75 " | NEMA 4 / 12 | 10 " | 115 VAC | 10 | コンパクトパネル | リバーシブル | ¥198,462 | ||
533BC | 90 / 180 VDC | 2" | シャーシ | 9" | 115 / 230 VAC | 15 | シャーシ | 一方向 | ¥260,255 | ||
530BC | 90 / 180 VDC | 2" | シャーシ | 9" | 115 / 230 VAC | 10 | シャーシ | 一方向 | ¥166,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。