入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 4.75 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
ダイナミックブレーキ | 有り |
エンクロージャー | NEMA 4 / 12 |
外部スイッチ | オン/オフ、Fwd。/ Rev。 |
高さ | 10 " |
HP @下部ボルト | 1に8 / 1 |
入力電圧 | 115 VAC |
IR補償 | 調節可能 |
線形加速 | 0.3〜12秒調整可能。 |
最大アンペア | 10 |
マウント | コンパクトパネル |
最大動作温度。 | -10度から45度C |
回転 | リバーシブル |
速度制御 | SCR |
速度範囲 | 50:1 |
速度調整 | アーマチュア電圧フィードバックで+/- 1%、タコフィードバックで+/- 0.5% |
UPC | 696334105377 |
電圧出力 | 90 VDC |
幅(Width) | 6.7 " |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。