DAYTON 三相汎用 AC モーター
形式 | モデル | 稼働率 | 全負荷アンペア | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH36 | 1.15 | 0.88-0.80/0.40 | 6 29 / 32 " | 3520 | 視聴者の38%が | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥36,505 | |
A | 31LH37 | 1.15 | 1.2-1.1/0.53 | 7.125 " | 1765 | 視聴者の38%が | 9 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥40,324 | |
B | 31LH54 | 1.15 | 1.0-1.0/0.50 | 6 29 / 32 " | 1720 | 視聴者の38%が | 9 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥40,324 | |
A | 31LH38 | 1.35 | 1.2-1.1/0.55 | 7.125 " | 1160 | 視聴者の38%が | 10 5 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ¥44,633 |
三相汎用ACモーター
Dayton 三相汎用 AC モーターは、同じ仕様の単相モデルよりも高いトルクと効率でファン、ポンプ、換気装置、工作機械に電力を供給するように設計されています。 これらのモーターは、3 つの巻線を含む NEMA 56 フレームを備えており、回転磁界を生成し、時計回りと反時計回りの両方の方向に連続的にシャフトを回転させます。 これらは、高温に対する保護が評価されたクラス F 絶縁です。 これらは水平、対面取り付けであり、安全な操作のために CE、CSA、および UL に準拠しています。 これらの汎用モーターは、3、1160、1720、1765 RPM 定格の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フローサイト
- ソープストーン
- 液浸ヒーター交換用サーモスタット
- 熱可塑性溶接機
- 鉄筋腐食ロケーター
- パイプ継手とカップリング
- ドラム
- 液面計と視力インジケーター
- フードサービス機器および機器
- 空気圧モーター
- APPROVED VENDOR アルミ化よだれかけエプロン
- NORDFAB インカット
- CH HANSON バンドソー
- COOPER B-LINE 連続SH型チャンネル
- BENCHMARK SCIENTIFIC Txシリーズ分析バランス
- GRAINGER はんだ付けのヒント
- IGLOO カップディスペンサー
- ERGODYNE N-Ferno ウィンター ヘルメット ライナー
- VESTIL CARTシリーズ プレミアムシザーリフトカート