DAYTON コンデンサースタート/コンデンサー作動鶏用ファンモーター
形式 | モデル | 終了 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WNZ6 | - | 7.2 / 3.8-3.6 | 3/4 | 9 11 / 16 " | ベース(Base) | - | 1.30 | ¥86,555 | |
B | 4WNZ5 | 焼付けエナメル | 7.2 / 3.8-3.6 | 3/4 | 10.875 " | クレードル | 11 13 / 16 " | 1.30 | ¥84,145 | |
C | 5JKW9 | グリーンエポキシ | 6.0 / 3.2-3.0 | 1/2 | 8.5 " | クレードル | 10.375 " | 1.4 | ¥96,645 |
コンデンサー-始動/コンデンサー-家禽ファンモーターの運転
Dayton 家禽用ファン モーターは、鶏舎や家畜小屋の空気の流れを調整および維持するために設計されています。 これらのモーターは、消費電流を低減するためのコンデンサースタート/ラン設計と、摩擦を軽減してシステム内のコンポーネントのスムーズな動きを可能にするボールベアリングを備えています。 さらに、雨や風に吹かれる塵から保護するエンクロージャとして機能するガスケット端子アクセス カバーと、回転機械のコンポーネントをシャフトに接続し、適切なトルク伝達を可能にするシャフト キーも含まれています。 これらのファン モーターは、緑色のエポキシ仕上げと焼き付けエナメル仕上げのバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 密結合ポンプモーター
- 非常灯ランプヘッド
- 組織学
- 染料浸透剤と検査キット
- エアキャノン
- ほうきブラシとちりとり
- 手袋と手の保護具
- パワードリル
- ゴミ袋とライナー
- 直線運動
- EAZYPOWER 振動ダイヤモンドコーティングソー
- BURNDY XNUMXつの導体ラグ
- TENNSCO Z-Lineシリーズボルトレスシェルフスターター
- COOPER B-LINE PDU取り付けブラケット
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント P500 ダブル固定具継手、すべてハブ
- SPEARS VALVES P105 PVC ドレン廃棄物ベント継手クリーンアウト アダプター、S x FPT
- DAYTON ダンパー
- GROVE GEAR GRシリーズ 815サイズ アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING 在庫 M ポリ V ベルト