入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.03×1.21インチ |
クランプアームの長さ | 2.86 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 68度 |
直径 | 0.270 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 70度 |
クランプアーム下の高さ | 1.32 " |
保持力 | 840ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.880 " |
製品データシート | デスタコ-2027-ur.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ ベースと平行に配置されたストレートハンドルが特徴で、クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けて、確実なクランプ操作を実現します。 これらのクランプは、操作中にワークピースのクランプ/取り外しを繰り返すのに適しています。 デスタコ2027シリーズ 水平押さえクランプは、U 字型のクランプバーを備えており、さまざまなスピンドルアセンブリの調整と取り付けを可能にし、作業中の緩みや滑りを防ぎながらワークピースを静止状態に保ちます。 これらのクランプは、スムーズな操作を実現する固定ハンドル ピボット機能と、ピンチ ポイントを最小限に抑えるためのより大きな手のクリアランスを備えています。 Destaco 2027-UR 水平ホールドダウン クランプは、治具のチェック、木工、軽機械加工、溶接、組み立て、テストおよび閉鎖作業においてワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 この手動クランプは構造強度を高めるためにスチール構造を採用しており、重い荷重による曲げや破損による損傷を防ぎます。 トグルロックプラス機構を採用し、振動や動きによるクランプの不用意な開きを防ぎます。 このクランプは、運用コストを削減するために、トグル ロック プラス機構のないバージョンも提供されています。 黒色無反射仕上げ(Blackoutシリーズ) Raptor Supplies.
この Destaco 2027-UR 水平押さえクランプは、自動車、消費財、輸送、航空宇宙、食品および包装業界における木工、軽機械加工、治具検査、溶接、組立およびテスト作業に使用されます。 また、ドラム、蓋、カバー、チャンバーおよびアクセスドアなどの器具を閉じるのにも最適です。
A. Destaco は、Toggle Lock Plus 機構のない同様のクランプ バリエーションを提供しています (2027-U)この二次ロックシステムが不要な場合の運用コストを削減します。 Raptor Supplies このクランプは、黒の無反射仕上げのBLK(ブラックアウトシリーズ)モデルでも提供できます。
A. Destaco 手動クランプは、選択したモデルにトグル ロック プラス機構を備えており、クランプを二次ロックして、オーバーセンター トグル ロック状態を確実に維持します。 この機能は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境にある場合、または逆さまになっている場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. Uバースタイルの水平ホールドダウンクランプを手動で操作して、クランプバーとスピンドルアセンブリをワークピースに押し付け、操作の途中で動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直に方向付けられますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に方向付けられます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力(クランプ製造プロセス中に測定)を示します。
プロダクト | モデル | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027-U | いいえ | 840ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 2.86 " | 1.32 " | ¥8,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。