入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.63 " |
ベースの長さ | 1.38 " |
クランプアームの長さ | 3.5 " |
クランプアームスタイル | 長いソリッドバー |
クランプバー開口部 | 99度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 57度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.55 " |
保持力 | 500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 7.48 " |
製品データシート | デスタコ-207-s.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.25 |
原産国 | US |
Destaco 207-LBR 垂直押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して押さえるように設計されています。 この垂直押さえクランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に適しています。 摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために、亜鉛メッキされた炭素鋼構造を採用しています。 Destaco 手動ホールドダウン クランプには、作業中ずっとワークピースを固定し、緩みや滑りを防ぐための長いソリッド バー クランプ アームが付属しています。 Destaco 207-LBR クランプは、標準のクランプ アームを使用する場合に長いライフサイクルを保証します。 トグルロックプラス機能を備えており、クランプ動作中オーバーセンターロック状態を維持します。 プラスチック製のグリップハンドルにより、クランプを長時間使用しても最大限のグリップ力とてこ作用が得られます。 ただし、このクランプは溶接および機械加工用途には推奨されません。 Destaco 207 シリーズ クランプ フランジ付きベースUバーおよびフランジ付きベースソリッドバーのバリエーションもあります。 Raptor Supplies。 デスタコでは他にも様々な商品を取り揃えております 垂直ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
Destaco 207-LBR 垂直ホールドダウン クランプは、木工、治具の検査、軽機械加工、組立およびテスト用途など、さまざまな商業作業向けに設計されています。
A. はい、Destaco 207-LBR ストレート ベース ソリッド バー バリエーションに加えて、このブランドではフランジ ベース U バー (デスタコ 207-U)およびフランジ付きベースソリッドバー(デスタコ 207-S)垂直クランプも。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
A. Destaco 207-LBR のような垂直クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するソリッドバースタイルのクランプアームを備えています。 このハンドルの動きによりバーがワークに押し付けられ、動作中のバーの移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。