構造フレーミングシステムAcc。
ストレート平板 4穴
ストレート平板 3穴
形式 | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4306-BLACK | ¥2,618 | |||||
B | 30-4306 | ¥1,755 | |||||
C | 45-4306 | ¥1,882 |
ストレート平板 2穴
形式 | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4107-BLACK | ¥1,865 | |||||
B | 4307-BLACK | ¥1,967 |
ティーフラットプレート 12穴
L平板 5穴
角型平板 8穴
フランジマウントキャスターベースプレート
10 シリーズ 45 度サポート
80/20 10 シリーズ サポートは、ビームのたわみを最小限に抑えながら、安定性と構造的なサポート プロファイルを提供するように設計されています。 これらのサポートには、ソケット ヘッド キャップ ネジ、ワッシャー、T ナットが含まれており、サポートとプロファイルの間に安全で調整可能な接続を作成し、モジュラー構造に安定したフレームワークを提供します。 これらは、両端にザグリ穴と 45 度の留め継ぎ角度が組み込まれており、きれいでシームレスな接続を提供します。 軽量なアルミニウム製で、強度と耐食性に優れています。
80/20 10 シリーズ サポートは、ビームのたわみを最小限に抑えながら、安定性と構造的なサポート プロファイルを提供するように設計されています。 これらのサポートには、ソケット ヘッド キャップ ネジ、ワッシャー、T ナットが含まれており、サポートとプロファイルの間に安全で調整可能な接続を作成し、モジュラー構造に安定したフレームワークを提供します。 これらは、両端にザグリ穴と 45 度の留め継ぎ角度が組み込まれており、きれいでシームレスな接続を提供します。 軽量なアルミニウム製で、強度と耐食性に優れています。
15 シリーズ 45 度サポート
25度 45度 サポート
40度 45度 サポート
センタータップベースプレート、3穴
センタータップベースプレート、5穴
標準アンカー ファスナー
リダクション T スロット カバー
標準プラスチック蝶番
10 シリーズ エンド キャップ
詳細はこちら
- 仕上げツール
- 石造建築
- 聴覚保護
- エンジン
- フードサービス機器および機器
- Vベルト
- パイプねじ切りアクセサリ
- クイックコネクトガスカップリング
- タイヤバランスビード
- Vial TopCrimpersおよびDecrimpers
- HAM-LET 真鍮ボールバルブ
- WESTWARD スライド式Tハンドルタップレンチ
- 3M モーターリードピグテールスプライスキット
- PETERSEN PRODUCTS たわみゲージ
- SPEARS VALVES CPVCラグインサートバタフライバルブ、ギアオペレーター、SSラグ、EPDM
- VESTIL LAD シリーズ ローリング倉庫用はしご、12 ~ 16 段、穴あき
- BLACK DIAMOND IBC スピルパレット
- MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS ストレージバスケット
- NEWBORN 手動コーキングガン