定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2131 センタータップベースプレート、2 x 1/2 x 2 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXX 5JRN3

80/20 2131 センタータップベースプレート、2 x 1/2 x 2 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AE4EXX型: 2131相互参照: 5JRN3
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥4,931 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemベースプレート(Base Plate)
A(ねじサイズ)1"
調節可能Yes
B1 / 2 "
C2"
色圏クリアホワイト
D1"
E1 / 2 "
F1"
ファスナー取り付けタイプ立ち寄る
仕上げクリアアルマイト
プロフィールタイプクワッド
G1"
学年グレード6063-T6
H1/4インチSHCS
含まれています
ファスナー付きいいえ
J3 / 8」-16
K1 / 2 "
L2"
材料アルミ
取付穴径1 / 4 "
全体の深さ1 / 2 "
全体の高さ2"
全幅2"
プロセスミルド
シリーズ10シリーズ
互換性のあるブランドとシリーズ80/20、10シリーズ
ファスナーねじサイズ3 / 18」-16
必要なタップねじサイズ3 / 8」-16
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.0765
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年価格
80/20 25-2131 センタータップベースプレート、50.8mm x 12.7mm x 50mm、アルミニウム、クリア | AE4EXN 5JRL5 25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5¥2,962
80/20 40-2140 センタータップベースプレート、19mm x 19mm x 19mm、アルミニウム、クリア | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5¥6,570
80/20 2140 センタータップベースプレート、3/4 x 3 x 3 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5¥3,482

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2131 センタータップベースプレート、2 x 1/2 x 2 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥4,931 /単価